Kombinirani ključ, ultra tanek

Metrični, ultra tanek tip.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE
Izjemno tanka oblika čeljusti Za udobno delo na težko dostopnih mestih. V nasprotju z običajnimi kombiniranimi ključi stransko brušenje ni potrebno. Pogon:
POWERDRIV bi-hex Standardno:
DIN 3113A/ISO 3318/7738 Geometrija:
Kotna konica obroča 15°, kot čeljusti 15°. Material:
Material:
krom-vanadijevo jeklo Površina:
Kromiran, mat satenast zaključek
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
Izjemno tanka oblika čeljusti Za udobno delo na težko dostopnih mestih. V nasprotju z običajnimi kombiniranimi ključi stransko brušenje ni potrebno. Pogon:
POWERDRIV bi-hex Standardno:
DIN 3113A/ISO 3318/7738 Geometrija:
Kotna konica obroča 15°, kot čeljusti 15°. Material:
Material:
krom-vanadijevo jeklo Površina:
Kromiran, mat satenast zaključek
*
*
*