E 6.3 TX bit (1/4 palca), e 6,3 (1/4 palca)

Bit za vse običajne velikosti TX-vijakov

  • Vrsta pogona: Zunanji šesterokotnik
  • Material: Jeklo
Na voljo v Različice: 10
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Robusten bit za večino TX-vijakov
    • Bit iz jekla zagotavlja dolgo življenjsko dobo
    • Za običajne uporabe so na voljo različne dolžine in premeri pogona
  • Bit za ročna in strojna orodja
    • Pogon z zunanjim 1/4-colskim šesterokotnikom ustreza večini standardnih nastavkov pri izvijačih z nastavki, električnih izvijačih in akumulatorskih izvijačih
    • Zareze v pogonu zagotavljajo varen oprijem v orodju
  • Vijačni bit z dolgo življenjsko dobo
    • Material bita omogoča nadpovprečno dolgo življenjsko dobo
    • Dolga uporabnost bita zmanjšuje stroške ponovne nabave in skladiščenja

Področje uporabe

Avtomobilska industrija, karavan gradnja, ladjedelništvo, kovinske in jeklene konstrukcije, orodjarstvo, gradnja mostov, rezervoarjev, cevovodov, kontejnerjev, kmetijstvo in gozdarstvo, komunalne službe, gradbeni stroji itd.

Navodila

Podlaga mora biti čista, suha in razmaščena. Ohlapno rjo, barvo in umazanijo odstraniti z žično krtačo, strgalom ali podobnim. Nanos enakomerno tanek s čopičem ali valjčkom. Izogibajte se nastanku prog. Med 3 in 48 urami po nanosu premazati z zaščitnimi laki na vodni ali topilni osnovi. Upoštevajte čas reakcije treh ur. Ne prekrivajte površin, ki jih ne želite obdelati.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Robusten bit za večino TX-vijakov
    • Bit iz jekla zagotavlja dolgo življenjsko dobo
    • Za običajne uporabe so na voljo različne dolžine in premeri pogona
  • Bit za ročna in strojna orodja
    • Pogon z zunanjim 1/4-colskim šesterokotnikom ustreza večini standardnih nastavkov pri izvijačih z nastavki, električnih izvijačih in akumulatorskih izvijačih
    • Zareze v pogonu zagotavljajo varen oprijem v orodju
  • Vijačni bit z dolgo življenjsko dobo
    • Material bita omogoča nadpovprečno dolgo življenjsko dobo
    • Dolga uporabnost bita zmanjšuje stroške ponovne nabave in skladiščenja

Področje uporabe

Avtomobilska industrija, karavan gradnja, ladjedelništvo, kovinske in jeklene konstrukcije, orodjarstvo, gradnja mostov, rezervoarjev, cevovodov, kontejnerjev, kmetijstvo in gozdarstvo, komunalne službe, gradbeni stroji itd.

Navodila

Podlaga mora biti čista, suha in razmaščena. Ohlapno rjo, barvo in umazanijo odstraniti z žično krtačo, strgalom ali podobnim. Nanos enakomerno tanek s čopičem ali valjčkom. Izogibajte se nastanku prog. Med 3 in 48 urami po nanosu premazati z zaščitnimi laki na vodni ali topilni osnovi. Upoštevajte čas reakcije treh ur. Ne prekrivajte površin, ki jih ne želite obdelati.

*
*
*