Vijak za beton z notranjim navojem W-BS/I

Najvišje nosilnosti in racionalna montaža. Za viseče pritrditve in pritrditve z navojnimi palicami (notranji navoj M8/M10), pocinkano jeklo

  • Velikost vložka: 6 mm
  • Premer navoja: 7,5 mm
  • Oblika glave: Šestkotna glava
  • Povezovalni navoj: M8, M10
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Zunanji pogon: SW13
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
  • Globina izvrtine (h 1,1): 40 mm
  • Globina vgradnje (h nom1): 35 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Za sidranje v beton in zidane stene

  • •Izjemno prilagodljivo v uporabi zaradi do treh globin vgradnje
  • •Z nastavkom in kombiniranim notranjim navojem M8/M10
  • •Visoke nosilnosti
  • •Najmanjše osi in razdalje do roba zaradi zelo majhnega razširitvenega učinka
  • •Zelo hitra in enostavna montaža, še posebej nad glavo, in takoj obremenljivo
  • •Pritrditev je možna do dvakrat po montaži (upoštevajte navodila za montažo)
  • Potrditev zmogljivosti
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-16/0043 za posamezne pritrditve, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton:
  • •Statična in kvazistatična obremenitev (∅6)
  • •Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6, le natezna obremenitev)
  • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-23/0196 za sidranje v zidane stene
  • •Statična in kvazistatična obremenitev (∅6)
  • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120 (∅6)
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-16/0128 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov:
  • •Razpokan in nerazpokan beton (∅6)
  • •Napetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60 (∅6)
  • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
  • Opomba
  • Pri montaži s tangencialnim udarnim vijačnikom upoštevajte največji priporočeni nazivni navor. Pri montaži priključnih delov upoštevajte največji navedeni montažni navor. Pri uporabi v zidanih stenah upoštevajte specifične montažne podatke po ETA-23/0196.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Za sidranje v beton in zidane stene

  • •Izjemno prilagodljivo v uporabi zaradi do treh globin vgradnje
  • •Z nastavkom in kombiniranim notranjim navojem M8/M10
  • •Visoke nosilnosti
  • •Najmanjše osi in razdalje do roba zaradi zelo majhnega razširitvenega učinka
  • •Zelo hitra in enostavna montaža, še posebej nad glavo, in takoj obremenljivo
  • •Pritrditev je možna do dvakrat po montaži (upoštevajte navodila za montažo)
  • Potrditev zmogljivosti
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-16/0043 za posamezne pritrditve, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton:
  • •Statična in kvazistatična obremenitev (∅6)
  • •Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6, le natezna obremenitev)
  • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-23/0196 za sidranje v zidane stene
  • •Statična in kvazistatična obremenitev (∅6)
  • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120 (∅6)
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-16/0128 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov:
  • •Razpokan in nerazpokan beton (∅6)
  • •Napetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60 (∅6)
  • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
  • Opomba
  • Pri montaži s tangencialnim udarnim vijačnikom upoštevajte največji priporočeni nazivni navor. Pri montaži priključnih delov upoštevajte največji navedeni montažni navor. Pri uporabi v zidanih stenah upoštevajte specifične montažne podatke po ETA-23/0196.
*
*
*