Vijak za beton z lečasto glavo W-BS/P, A2K

Optimalno za pritrjevanje montažnih tirnic, ploščatih materialov ali ognjevarnih plošč, pocinkano jeklo

  • Globina vrtine (h 1,1): 40 mm
  • Globina vstavitve (h nom1): 35 mm
  • Notranji pogon: TX30
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Oblika glave: Pan Head
  • Tip označbe: W-BS tip P.
Na voljo v Različice: 8
PRIKAŽI IZVEDBE

•Za sidranje v beton in zid

  • •Izredno prilagodljiva uporaba zaradi do treh globin sidranja
  • •Možnost prilagajanja pritrditve do dvakrat po montaži, da se npr. lahko uskladijo sidrne plošče ali tirnice (upoštevajte navodila za montažo)
  • •Visoke nosilnosti
  • •Najmanjše osne in robne razdalje zaradi zelo majhnega širjenja
  • •Zelo hitra in enostavna montaža in takoj obremenljiva
  • Dokazilo o zmogljivosti
  • Evropska tehnična ocena ETA-16/0043 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton:
  • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅6)
  • •Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6)
  • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
  • Evropska tehnična ocena ETA-23/0196 za sidranje v zid:
  • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅5 - ∅6)
  • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
  • Evropska tehnična ocena ETA-16/0128 za večkratno sidranje netrdnih sistemov:
  • •Počen in nepočen beton (∅6)
  • •Prednapetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60, (∅6)
  • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
  • Odpornost na ogenj v primeru požarne obremenitve po enotni temperaturni časovni krivulji (ETK) v zid (Mz, KSL, KS) in armirani beton, (∅5 in ∅6) - Strokovno mnenje št. 2101/173/18 - 2018
  • Opomba
  • Pri montaži z udarnim vrtalnikom upoštevajte priporočeni maksimalni nazivni moment. Pri uporabi v zidu upoštevajte specifične podatke za montažo po ETA-23/0196.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Za sidranje v beton in zid

  • •Izredno prilagodljiva uporaba zaradi do treh globin sidranja
  • •Možnost prilagajanja pritrditve do dvakrat po montaži, da se npr. lahko uskladijo sidrne plošče ali tirnice (upoštevajte navodila za montažo)
  • •Visoke nosilnosti
  • •Najmanjše osne in robne razdalje zaradi zelo majhnega širjenja
  • •Zelo hitra in enostavna montaža in takoj obremenljiva
  • Dokazilo o zmogljivosti
  • Evropska tehnična ocena ETA-16/0043 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton:
  • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅6)
  • •Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6)
  • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
  • Evropska tehnična ocena ETA-23/0196 za sidranje v zid:
  • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅5 - ∅6)
  • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
  • Evropska tehnična ocena ETA-16/0128 za večkratno sidranje netrdnih sistemov:
  • •Počen in nepočen beton (∅6)
  • •Prednapetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60, (∅6)
  • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
  • Odpornost na ogenj v primeru požarne obremenitve po enotni temperaturni časovni krivulji (ETK) v zid (Mz, KSL, KS) in armirani beton, (∅5 in ∅6) - Strokovno mnenje št. 2101/173/18 - 2018
  • Opomba
  • Pri montaži z udarnim vrtalnikom upoštevajte priporočeni maksimalni nazivni moment. Pri uporabi v zidu upoštevajte specifične podatke za montažo po ETA-23/0196.
*
*
*