Vijak z vložkom Shark W-UR
Univerzalni okvirni vložek s posebno geometrijo vložka in takojšnjo nosilnostjo z ETA-oceno za več kot 100 gradbenih materialov
- Razred požarne odpornosti: F30
- Material vijaka: Jeklo
- Površina vijaka: Pocinkana
- Oblika glave: Vgrezna glava
- Certifikat: ETA-08/0190
Vsestranska uporaba
- Del družine izdelkov SHARK UR, ki je v okviru ETA-08/0190 preizkušena za več kot 100 preverjenih in sodobnih gradbenih materialov
- Premeri 8 in 10 so preizkušeni in odobreni za skupno 105 različnih podlag
- Izboljšana varnost zahvaljujoč poročilom o obnašanju pri požaru v betonu in zidu
Visoka nosilnost
- Zaradi geometrije vložka se zobje razširijo v 4 smeri in se zagozdijo v podlago
- Sidranje zaradi trenja med tulec vložka in sidrnim robom
- Visoka nosilnost zaradi razširitve v 4 smeri
- Izboljšan prenos sile skozi enakomerno, neprekinjeno porazdelitev obremenitve po celotnem razširitvenem območju
- Skoraj brez raztrganja tulca zaradi enakomerne ekspanzije in razširitve
- Tulec iz visokokakovostnega poliamida
- Zelo močna zaščita proti vrtenju
Učinkovita montaža
- Prihranek časa zaradi takojšnje nosilnosti
- Nizki stroški montaže, saj sta tulec in posebni vijak že sestavljena
- Varnostni zatič preprečuje prezgodnje širjenje vložka pred montažo
Globine vgradnje
- Dve globini vgradnje v določenih gradbenih materialih
Dokazilo o zmogljivosti
- SHARK-UR (pocinkano jeklo, nerjaveče jeklo): Evropska tehnična ocena ETA-08/0190
- Strokovno mnenje o požarni odpornosti pri požarni obremenitvi
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct