Plastični vložek W-UR 6 F/PH
0912806802
- Prvi 6 mm plastični vložek z ETA dovoljenjem za večkratno pritrjevanje v beton. Z že nameščeno polkrožno glavo vijaka iz pocinkanega jekla
- Premer vložka: 6 mm
- Dolžina vložka (l): 60 mm
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 6,5 mm
- Razred ognjevzdržnosti: F30
- Material vijaka: Jeklo
- Notranji pogon: AW20
- Površina vijaka: Pocinkano
- Oblika glave: Polkrožna glava
- Globina izvrtine (h 1): 60 mm
- Dovoljenje: ETA-11/0309
- Tip oznake: W-UR F 6 SymCon, polkrožna glava vijaka.
•SymCon-vijak: Geometrija vložnega vijaka omogoča varno razširjanje
- •SymCon-vijak: S privijanjem SymCon-vijaka se plastika vložka optimalno stisne (skoraj brez podrezovanja)
- •Izboljšan prenos moči: Enakomerna in neprekinjena razporeditev bremena po celotnem območju razširitve
- •Zaščita pred udarci preprečuje prezgodnje razširjanje vložka med montažo
- •Vložek in specialni vijak sta že nameščena - manjša montažna dela
- •Sidranje z trenjem med vložkom in podlago
- •Vložek je narejen iz visokokakovostnega poliamida
- Potrditev zmogljivosti
- W-UR 6 SymCon in W-UR F 6 SymCon (pocinkano jeklo): Evropsko tehnično dovoljenje ETA-11/0309
- Opomba
- Izvrtino je treba očistiti od vrtalnega prahu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct