Zidni vložek Zebra Shark 2

Univerzalni vložek za pritrditve v skoraj vseh gradbenih materialih (nižji obremenitveni razpon)

  • Material: PE - polietilen
  • Barva: biserno bela
  • Potrebna dolžina vijaka (l s): debelina pritrjevalnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina vložka + premer vijaka.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

•Popolnoma odporno proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju

  • •Temperaturna odpornost od – 40 °C do + 100 °C
  • •Barva: biserno bela
  • •Nizki navor za vijačenje WÜPOFAST-vijaka zaradi predoblikovanega navoja
  • •Zaščita pred vrtenjem z vzdolžnimi zaskočnimi robovi
  • •En premer vijaka uporaben – ne glede na področje uporabe
  • •V votlih opekah/-stenah nastane oblikovna povezava zaradi zategovanja ali upogibanja širjenih segmentov
  • •Predoblikovan navoj v glavi
  • •Trojno delitev za oblikovno ali trenjno povezavo
  • •Krila za zaščito pred vrtenjem v polnih ali votlih kamnitih blokih
  • •Za montažo priporočamo vijak ASSY-D
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Popolnoma odporno proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju

  • •Temperaturna odpornost od – 40 °C do + 100 °C
  • •Barva: biserno bela
  • •Nizki navor za vijačenje WÜPOFAST-vijaka zaradi predoblikovanega navoja
  • •Zaščita pred vrtenjem z vzdolžnimi zaskočnimi robovi
  • •En premer vijaka uporaben – ne glede na področje uporabe
  • •V votlih opekah/-stenah nastane oblikovna povezava zaradi zategovanja ali upogibanja širjenih segmentov
  • •Predoblikovan navoj v glavi
  • •Trojno delitev za oblikovno ali trenjno povezavo
  • •Krila za zaščito pred vrtenjem v polnih ali votlih kamnitih blokih
  • •Za montažo priporočamo vijak ASSY-D
*
*
*