Šestkotna matica, DIN 934, jeklo i6i/i8i, pocinkano, modro pasivirano (A2K)

  • Standard: DIN 934
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • RoHS skladno: Da
Na voljo v Različice: 25
PRIKAŽI IZVEDBE

Opomba

Šestrobe matice po DIN 934 niso odporne na preizkusne sile v skladu z DIN EN ISO 898-2.

  • Za razlikovanje se oznaka trdnostnega razreda dopolni z dvema navpičnima črtama pred in za številko trdnostnega razreda.

DIN 934 je bila umaknjena in nadomeščena z ISO 4032/8673. Zamenljivost ne obstaja (nazivni premer spremenjen | višine matic delno spremenjene | velikosti ključev spremenjene pri M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za standardni navoj | ISO 8673 za fini navoj).

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Opomba

Šestrobe matice po DIN 934 niso odporne na preizkusne sile v skladu z DIN EN ISO 898-2.

  • Za razlikovanje se oznaka trdnostnega razreda dopolni z dvema navpičnima črtama pred in za številko trdnostnega razreda.

DIN 934 je bila umaknjena in nadomeščena z ISO 4032/8673. Zamenljivost ne obstaja (nazivni premer spremenjen | višine matic delno spremenjene | velikosti ključev spremenjene pri M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za standardni navoj | ISO 8673 za fini navoj).

*
*
*