Vijak s šesterokotno glavo in prirobnico

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Sornik s prirobničastim robom, jeklo, trdnostni razred 100, cink-flake prevleka, srebrna (ZFSHL)

  • Material: Jeklo
  • Trdnostni razred: 100
  • Površina: Cink-lamelna prevleka, srebrna
  • RoHS skladnost: Da
  • Funkcija varovanja: Rebra
  • Vrsta varovanja: Varovanje proti odvijanju, blokirno
  • Oblika glave: Šestkotna glava s prirobnico
  • Pogon: Zunanji šestkotnik
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Oblika navoja: Navoj z običajno toleranco
  • Izvedba navoja: Polni navoj
  • Izvedba: Navoj do približno glave
  • Razred izdelka: A
  • Področje uporabe: Gradnja gospodarskih vozil
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Sornik s prirobničastim robom, jeklo, trdnostni razred 100, cink-flake prevleka, srebrna (ZFSHL)

  • Material: Jeklo
  • Trdnostni razred: 100
  • Površina: Cink-lamelna prevleka, srebrna
  • RoHS skladnost: Da
  • Funkcija varovanja: Rebra
  • Vrsta varovanja: Varovanje proti odvijanju, blokirno
  • Oblika glave: Šestkotna glava s prirobnico
  • Pogon: Zunanji šestkotnik
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Oblika navoja: Navoj z običajno toleranco
  • Izvedba navoja: Polni navoj
  • Izvedba: Navoj do približno glave
  • Razred izdelka: A
  • Področje uporabe: Gradnja gospodarskih vozil
*
*
*