Šestkotni vijak z navojem do glave, ISO 4017, jeklo 8.8, pocinkano, modro pasivirano (A2K)

  • Standard: ISO 4017
  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 8.8
  • Površina: Pocinkano
  • Oblika glave: Šesteroroba glava
  • Vrsta pogona: Zunanji šesterorobi
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Izvedba navoja: Polni navoj
  • RoHS skladno: Da
Na voljo v Različice: 259
PRIKAŽI IZVEDBE

Opomba

ISO 4017 nadomešča DIN 933 | Možna je zamenljivost | Nazivne mere razširjene | Ključi spremenjeni za M10, M12, M14 in M22.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Opomba

ISO 4017 nadomešča DIN 933 | Možna je zamenljivost | Nazivne mere razširjene | Ključi spremenjeni za M10, M12, M14 in M22.

*
*
*