Vijak s ploščato glavo in križno vdolbino H, ISO 7045, jeklo 4.8, pocinkano, modro pasivirano (A2K)

  • Standard: ISO 7045
  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 4.8
  • Površina: Pocinkano
  • V skladu z RoHS: Da
  • Vrsta pogona: Križni utor
  • Vrsta navoja: Metrični navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Razred izdelka: A
Na voljo v Različice: 15
PRIKAŽI IZVEDBE

Opomba

  • ISO 7045 nadomešča DIN 7985
  • Obstaja možnost zamenljivosti
  • Višina glave in premer glave deloma spremenjena
  • Dolžine navojev so bile spremenjene
  • Globine križnega utora so bile spremenjene
  • Standardni naziv spremenjen iz "vijak z lečasto glavo" v "vijak z ravno glavo"
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Opomba

  • ISO 7045 nadomešča DIN 7985
  • Obstaja možnost zamenljivosti
  • Višina glave in premer glave deloma spremenjena
  • Dolžine navojev so bile spremenjene
  • Globine križnega utora so bile spremenjene
  • Standardni naziv spremenjen iz "vijak z lečasto glavo" v "vijak z ravno glavo"
*
*
*