ASSY® 3.0 cinkano moder iverni vijak

Za vsestransko uporabo pri izdelavi pohištva, opremljanju trgovin, notranji opremi, strešnih kritinah in tesarskih delih.

Na voljo v Različice: 8
PRIKAŽI IZVEDBE

Pocinkano jeklo, modro pasivirano, delni navoj, poglobljena žepna glava za rezkanje, AW pogon

Povezuje les, namesto da bi ga cepil

Površine:

  • Vezani les (les iglavcev, jesen, bukev, hrast), lepljeni nosilci, križno lepljeni les (CLT), lepljeni furnirni les (les iglavcev ali BauBuche), OSB in iverne plošče.

Žepi za rezkanje - poglobitev kjer koli

  • Primerno za les in okovje
  • Minimalne poškodbe na premazanih lesnih materialih
  • Manj ostružkov na površini

Rezkalni nastavek: "pomožni motor" za manjšo silo

  • Manjši navor pri vijačenju in poglabljanju glave, zlasti pri dolgih vijakih
  • Zaščita orodij za vijačenje
  • Od premera = 5 mm, L = 70 mm

Asimetrični navoj za večjo hitrost

  • Majhen navor pri vijačenju
  • Visoka sila preobrata
  • Hitrejše vijačenje kot pri običajnih vijakih za iverne plošče
  • Dvojni navoj: 3,0-4,5 mm
  • Grobi navoj: 5,0-12,0 mm

AW pogon za večjo moč

  • Optimalen prenos moči
  • Zelo dobro prileganje
  • Hitra lokacija
  • Vijak se varno namesti
  • Skoraj ni izstopanja bita
  • Brez nihanja
  • Brez poškodb površinskega premaza vijaka
  • Samo 5 velikosti bitov za premere od 3,0 do 12,0 mm

Obročkasti/sprejemni navoj za manjšo nagnjenost lesa k cepljenju, zelo malo izbojev

  • Minimalne sile za cepljenje, zlasti pri vijačenju ob robovih
  • Manjši navor pri vijačenju
  • Zaradi udarnega učinka obročastega navoja se v veliki meri izognemo izpuščanju
  • Obročni navoj: 3,0-4,5 mm
  • Spojni navoj: 5,0-12,0 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Pocinkano jeklo, modro pasivirano, delni navoj, poglobljena žepna glava za rezkanje, AW pogon

Povezuje les, namesto da bi ga cepil

Površine:

  • Vezani les (les iglavcev, jesen, bukev, hrast), lepljeni nosilci, križno lepljeni les (CLT), lepljeni furnirni les (les iglavcev ali BauBuche), OSB in iverne plošče.

Žepi za rezkanje - poglobitev kjer koli

  • Primerno za les in okovje
  • Minimalne poškodbe na premazanih lesnih materialih
  • Manj ostružkov na površini

Rezkalni nastavek: "pomožni motor" za manjšo silo

  • Manjši navor pri vijačenju in poglabljanju glave, zlasti pri dolgih vijakih
  • Zaščita orodij za vijačenje
  • Od premera = 5 mm, L = 70 mm

Asimetrični navoj za večjo hitrost

  • Majhen navor pri vijačenju
  • Visoka sila preobrata
  • Hitrejše vijačenje kot pri običajnih vijakih za iverne plošče
  • Dvojni navoj: 3,0-4,5 mm
  • Grobi navoj: 5,0-12,0 mm

AW pogon za večjo moč

  • Optimalen prenos moči
  • Zelo dobro prileganje
  • Hitra lokacija
  • Vijak se varno namesti
  • Skoraj ni izstopanja bita
  • Brez nihanja
  • Brez poškodb površinskega premaza vijaka
  • Samo 5 velikosti bitov za premere od 3,0 do 12,0 mm

Obročkasti/sprejemni navoj za manjšo nagnjenost lesa k cepljenju, zelo malo izbojev

  • Minimalne sile za cepljenje, zlasti pri vijačenju ob robovih
  • Manjši navor pri vijačenju
  • Zaradi udarnega učinka obročastega navoja se v veliki meri izognemo izpuščanju
  • Obročni navoj: 3,0-4,5 mm
  • Spojni navoj: 5,0-12,0 mm
*
*
*