ASSY® 4 CS fitingi vijak, jeklena pocinkana glava s polnim navojem

Vijak s polnim navojem s stožčasto glavo za pritrjevanje okovij ali spojnih elementov v les ali lesne materiale v suhem notranjem ali vlažnem okolju

  • Oblika glave: stožčasta glava
  • Vrsta navoja: navoj za lesne vijake
  • Izvedba navoja: polni navoj
  • Oblika navoja: grobi navoj
  • Oblika konice: konica s kupolastim rezkarjem
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Barva: srebrna
  • Primerno za podlago: les, leseni materiali, iglavci, večslojni les (BSP), listavci, LVL
  • RoHS skladnost: da
Na voljo v Različice: 55
PRIKAŽI IZVEDBE

Idealni prenos sile zahvaljujoč RW-pogonu

  • Večja moč zaradi večje kontaktne površine bita
  • Boljša stabilnost, delo z eno roko, natančno pozicioniranje zaradi efekta vstavljanja in popolnega prileganja bita
  • Manj menjavanja bitov, 1 bit za več premerov vijakov
  • Združljivo s prejšnjim AW-pogonom

Oblika prileganja z okovjem ali lesnimi izdelki z visoko gostoto

  • Za priklop okovja s polno navojnimi jeklenimi vijaki
  • Popolno prileganje glave pod 90° v kovinskih stožčastih odprtinah
  • Učinkovita povezava zahvaljujoč odsotnosti rezkalnih elementov pod glavo
  • Oblikovanje glave s stiskanjem

Maksimalna zaščita pred prekomernim privijanjem pri visoki aksialni sili

  • Višji prenos sile v trdem lesu zaradi okrepljene, asimetrične geometrije navoja
  • Boljša sidrnost zaradi višjih stranic navoja

Lažji začetek navoja za optimalen oprijem in vpenjanje vijaka

  • Nizko tveganje za razpoke zaradi rezkalnih elementov v obliki kupole na konici
  • Manjši upor omogoča zmanjšanje potrebne sile za privijanje

Opomba

  • Za načrtovanje priporočamo uporabo Würth programske opreme
  • Dimenzioniranje vijakov ASSY se lahko izvede že od Ø 5 mm z Würth programsko opremo
  • Ne uporabljajte v neposrednem stiku z vlago ali v prostorih s klorovodikovo atmosfero
  • Za takšne pogoje uporabite vijake ASSY 4 A2 ali A4 iz nerjavnega jekla
  • ASSY 4, ASSYplus 4 in ASSYplus 4 VG so optimizirani za les in lesne materiale
  • Za uporabo v plastičnih vložkih uporabite vijake z optimizirano konico (npr. kupolasta rezkarska konica)

Odobreno po ETA-11/0190
Upoštevajte zahteve ETA (evropsko tehnično dovoljenje)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Idealni prenos sile zahvaljujoč RW-pogonu

  • Večja moč zaradi večje kontaktne površine bita
  • Boljša stabilnost, delo z eno roko, natančno pozicioniranje zaradi efekta vstavljanja in popolnega prileganja bita
  • Manj menjavanja bitov, 1 bit za več premerov vijakov
  • Združljivo s prejšnjim AW-pogonom

Oblika prileganja z okovjem ali lesnimi izdelki z visoko gostoto

  • Za priklop okovja s polno navojnimi jeklenimi vijaki
  • Popolno prileganje glave pod 90° v kovinskih stožčastih odprtinah
  • Učinkovita povezava zahvaljujoč odsotnosti rezkalnih elementov pod glavo
  • Oblikovanje glave s stiskanjem

Maksimalna zaščita pred prekomernim privijanjem pri visoki aksialni sili

  • Višji prenos sile v trdem lesu zaradi okrepljene, asimetrične geometrije navoja
  • Boljša sidrnost zaradi višjih stranic navoja

Lažji začetek navoja za optimalen oprijem in vpenjanje vijaka

  • Nizko tveganje za razpoke zaradi rezkalnih elementov v obliki kupole na konici
  • Manjši upor omogoča zmanjšanje potrebne sile za privijanje

Opomba

  • Za načrtovanje priporočamo uporabo Würth programske opreme
  • Dimenzioniranje vijakov ASSY se lahko izvede že od Ø 5 mm z Würth programsko opremo
  • Ne uporabljajte v neposrednem stiku z vlago ali v prostorih s klorovodikovo atmosfero
  • Za takšne pogoje uporabite vijake ASSY 4 A2 ali A4 iz nerjavnega jekla
  • ASSY 4, ASSYplus 4 in ASSYplus 4 VG so optimizirani za les in lesne materiale
  • Za uporabo v plastičnih vložkih uporabite vijake z optimizirano konico (npr. kupolasta rezkarska konica)

Odobreno po ETA-11/0190
Upoštevajte zahteve ETA (evropsko tehnično dovoljenje)

*
*
*