Navojna palica, DIN 976-1 (oblika a) s standardnim metričnim navojem ISO, pocinkano jeklo 4.8, modro pasivirano (A2K)

  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 4.8
  • Površina: Pocinkano
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • RoHS skladno: Da
Na voljo v Različice: 36
PRIKAŽI IZVEDBE

Področje uporabe

  • Montaža z razmikom brez napetosti za okenske okvirje iz lesa, plastike in aluminija
  • Povezovanje okvirjev
  • Pritrditev z montažnimi konzolami, okenskimi ploščami, vrtljivimi in zabojnimi sidri (kratka izvedba tip 3)

Navodilo

Smernice za načrtovanje in izvedbo montaže oken in vhodnih vrat, izdaja 2020

Art.-št. 5995000000:

Pritrditev mora vse načrtovane sile, ki delujejo na okno, varno prenesti na konstrukcijo stavbe in temelj. Zato je treba upoštevati obremenitve kot so teža okna, obremenitev vetra itd. (glej DIN 1055). V skladu z veljavnimi deželnimi predpisi morajo biti stavbe zasnovane tako, da ne ogrožajo zdravja in življenja ljudi niti javne varnosti. Temu mora ustrezati tudi pritrditev oken.

Pri montaži okenskih sten po nekdanji DIN 18056 oz. elementov z več kot 9 m² in zasteklitev proti padcem po TRAV oz. DIN 18008-4, velja:

DIN 18056 velja za okenske stene s površino najmanj 9 m² in stranico najmanj 2 m. V teh primerih je treba uporabiti vložke z gradbenim dovoljenjem oz. evropskim tehničnim soglasjem ali s posebnim dovoljenjem za posamezni primer. Enako velja za zasteklitve proti padcem po TRAV oz. DIN 18008-4 – uporaba dovoljenih vložkov je obvezna.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Področje uporabe

  • Montaža z razmikom brez napetosti za okenske okvirje iz lesa, plastike in aluminija
  • Povezovanje okvirjev
  • Pritrditev z montažnimi konzolami, okenskimi ploščami, vrtljivimi in zabojnimi sidri (kratka izvedba tip 3)

Navodilo

Smernice za načrtovanje in izvedbo montaže oken in vhodnih vrat, izdaja 2020

Art.-št. 5995000000:

Pritrditev mora vse načrtovane sile, ki delujejo na okno, varno prenesti na konstrukcijo stavbe in temelj. Zato je treba upoštevati obremenitve kot so teža okna, obremenitev vetra itd. (glej DIN 1055). V skladu z veljavnimi deželnimi predpisi morajo biti stavbe zasnovane tako, da ne ogrožajo zdravja in življenja ljudi niti javne varnosti. Temu mora ustrezati tudi pritrditev oken.

Pri montaži okenskih sten po nekdanji DIN 18056 oz. elementov z več kot 9 m² in zasteklitev proti padcem po TRAV oz. DIN 18008-4, velja:

DIN 18056 velja za okenske stene s površino najmanj 9 m² in stranico najmanj 2 m. V teh primerih je treba uporabiti vložke z gradbenim dovoljenjem oz. evropskim tehničnim soglasjem ali s posebnim dovoljenjem za posamezni primer. Enako velja za zasteklitve proti padcem po TRAV oz. DIN 18008-4 – uporaba dovoljenih vložkov je obvezna.

*
*
*