1050-delni set varovalnih obročev DIN 471 s kleščami za v sistemsko ohišje

Varnostni obročki sortiman DIN 472 J, vzmetno jeklo, fosfatirano in oljeno, D 8 - 30mm. Brez kovčka za neposredno uporabo v obstoječih kovčkih, policah in vozilih v ORSY sistemu mere 4.4.1

  • Standardi: DIN 472
  • Material: Jeklo
  • Površina: Fosfatirana
  • Število kosov v sortimentu/setu: 1050 KOS
  • Teža izdelka (na kos): 793 g
  • RoHS skladnost: Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*