O-obročki, " nabor

O-obroč colski, NBR 70, 440-delni v sistemskem kovčku 4.4.1.

  • Standardi: ISO 3601-1
  • Material: NBR (nitril-butadien-kavčuk)
  • Barva: Črna
  • Sistemska mera: 4.4.1
  • Število delov v kompletu: 440 kos
  • Teža izdelka (na kos): 1830 g
  • RoHS skladno: Da
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Nitril-butadien-kavčuk (trgovska imena, npr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Temperaturna odpornost: -30 °C do +100 °C
  • Merilne tolerance v skladu z DIN ISO 3601-1 B (industrijski standard)

Področje uporabe

  • Montaža brez napetosti z razmakom za okenske okvirje iz lesa, plastike, aluminija, betona, polne opeke in apneno-peščenega kamna
  • Povezovanje okvirjev
  • Pritrditev z montažnimi konzolami za okna, okenskimi ploščami, vrtljivimi sidri in zabojnimi sidri (kratka izvedba tipa 3)

Navodilo

Smernice za načrtovanje in montažo oken in vhodnih vrat, izdaja 2020

Št. art.: 5995000000

Montaža mora prenašati vse načrtovane sile, ki delujejo na okno, varno na konstrukcijo stavbe in temelj. Zato je treba določiti obremenitve kot so teža okna, obremenitev vetra, uporabne obremenitve (glej DIN 1055). V skladu z veljavnimi regionalnimi predpisi mora biti zgradba zasnovana tako, da življenje in zdravje ljudi ni ogroženo in da javna varnost ni ogrožena. Temu kriteriju mora ustrezati tudi pritrditev okna.

Pri montaži okenskih sten po nekdanji DIN 18056 oziroma elementov s površino nad 9 m2 in proti padcem zaščitenih zasteklitev po TRAV oz. DIN 18008-4 velja naslednje:

DIN 18056 velja za okenske stene s površino vsaj 9 m² in dolžino krajše stranice vsaj 2 m. Za to področje uporabe je treba uporabiti vložke z gradbenim dovoljenjem ali evropsko tehnično odobritvijo ali pa pridobiti odobritev v posameznem primeru. Za pritrditev zaščitnih zasteklitev po TRAV oz. DIN 18008-4 so prav tako potrebni vložki z gradbenim dovoljenjem ali evropsko tehnično odobritvijo ali odobritev v posameznem primeru.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Nitril-butadien-kavčuk (trgovska imena, npr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Temperaturna odpornost: -30 °C do +100 °C
  • Merilne tolerance v skladu z DIN ISO 3601-1 B (industrijski standard)

Področje uporabe

  • Montaža brez napetosti z razmakom za okenske okvirje iz lesa, plastike, aluminija, betona, polne opeke in apneno-peščenega kamna
  • Povezovanje okvirjev
  • Pritrditev z montažnimi konzolami za okna, okenskimi ploščami, vrtljivimi sidri in zabojnimi sidri (kratka izvedba tipa 3)

Navodilo

Smernice za načrtovanje in montažo oken in vhodnih vrat, izdaja 2020

Št. art.: 5995000000

Montaža mora prenašati vse načrtovane sile, ki delujejo na okno, varno na konstrukcijo stavbe in temelj. Zato je treba določiti obremenitve kot so teža okna, obremenitev vetra, uporabne obremenitve (glej DIN 1055). V skladu z veljavnimi regionalnimi predpisi mora biti zgradba zasnovana tako, da življenje in zdravje ljudi ni ogroženo in da javna varnost ni ogrožena. Temu kriteriju mora ustrezati tudi pritrditev okna.

Pri montaži okenskih sten po nekdanji DIN 18056 oziroma elementov s površino nad 9 m2 in proti padcem zaščitenih zasteklitev po TRAV oz. DIN 18008-4 velja naslednje:

DIN 18056 velja za okenske stene s površino vsaj 9 m² in dolžino krajše stranice vsaj 2 m. Za to področje uporabe je treba uporabiti vložke z gradbenim dovoljenjem ali evropsko tehnično odobritvijo ali pa pridobiti odobritev v posameznem primeru. Za pritrditev zaščitnih zasteklitev po TRAV oz. DIN 18008-4 so prav tako potrebni vložki z gradbenim dovoljenjem ali evropsko tehnično odobritvijo ali odobritev v posameznem primeru.

*
*
*