piasta® vrtalni vijak s krili in vgrezno frezno glavo z AW pogonom

S splošnim gradbenim dovoljenjem za premer 3,9 mm, 4,2 mm in 4,8 mm

  • Drug standard: Tovarniški standard
  • Material: Bimetal
  • Površina: Cink-lamela srebrna
  • Oblika glave: Vgrezna glava
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • RoHS skladno: Da
Na voljo v Različice: 11
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Bimetal (nerjaveče jeklo A2 / konica iz kaljenega ogljikovega jekla)
  • RUSPERT® prevleka (srebrna)
  • Z navojem za pločevinaste vijake
  • Vgrezna rezkalna glava, za obdelavo mehkega lesa

AW-pogonski sistem:

  • Boljši prenos navora
  • Daljša življenjska doba
  • Optimalno centriranje
  • Boljša montažna učinkovitost zaradi vijačenja brez utrujenosti, saj je potreben pritisk za prenos navora bistveno manjši
  • Največja kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
  • Enakomeren prenos sile preprečuje poškodbe zaščitnega sloja in zagotavlja večjo odpornost proti koroziji

Opomba

  • Uporabnost krilne glave je treba za vsak primer uporabe predhodno testirati z ustreznimi preskusi. Uporabiti samo orodja z globinskim omejevalnikom in zobniškim sklopom
  • Vijake je treba uporabljati z ustreznim vijačnikom (npr. akumulatorski vijačnik z globinskim omejevalnikom)
  • Uporaba udarnih vijačnikov ni dovoljena
  • Vijake je treba privijačiti pravokotno na površino gradbenega elementa

Splošno gradbeno dovoljenje Z-14.4-634 (za Ø 3,9 / 4,2 / 4,8 mm)

Za uporabo v lesu in ploščah iz mavčnih materialov ter cementno vezanih mineralnih gradbenih ploščah s tankostenskimi jeklenimi profili.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Bimetal (nerjaveče jeklo A2 / konica iz kaljenega ogljikovega jekla)
  • RUSPERT® prevleka (srebrna)
  • Z navojem za pločevinaste vijake
  • Vgrezna rezkalna glava, za obdelavo mehkega lesa

AW-pogonski sistem:

  • Boljši prenos navora
  • Daljša življenjska doba
  • Optimalno centriranje
  • Boljša montažna učinkovitost zaradi vijačenja brez utrujenosti, saj je potreben pritisk za prenos navora bistveno manjši
  • Največja kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
  • Enakomeren prenos sile preprečuje poškodbe zaščitnega sloja in zagotavlja večjo odpornost proti koroziji

Opomba

  • Uporabnost krilne glave je treba za vsak primer uporabe predhodno testirati z ustreznimi preskusi. Uporabiti samo orodja z globinskim omejevalnikom in zobniškim sklopom
  • Vijake je treba uporabljati z ustreznim vijačnikom (npr. akumulatorski vijačnik z globinskim omejevalnikom)
  • Uporaba udarnih vijačnikov ni dovoljena
  • Vijake je treba privijačiti pravokotno na površino gradbenega elementa

Splošno gradbeno dovoljenje Z-14.4-634 (za Ø 3,9 / 4,2 / 4,8 mm)

Za uporabo v lesu in ploščah iz mavčnih materialov ter cementno vezanih mineralnih gradbenih ploščah s tankostenskimi jeklenimi profili.

*
*
*