Zebra pias® vrtalni vijak z vgrezno glavo in AW pogonom, A3K

Jeklo pocinkano, modro pasivirano (A3K), z AW-pogonom

  • Drug standard: Tovarniški standard
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Oblika glave: Poglobljena glava 80 stopinj
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • RoHS skladno: Da
Na voljo v Različice: 43
PRIKAŽI IZVEDBE

Vrtanje, oblikovanje navojev, privijanje – vse v enem delovnem koraku

S tem bistveno zmanjšan čas in potreben napor pri delu

Natančen premer izvrtine pri vsakem privijanju

  • S tem zmanjšanje tolerance navojev
  • Vedno optimalna povezava

Preprečevanje napak pri montaži

AW-pogonski sistem

  • Optimalen prenos navora
  • Daljša življenjska doba
  • Optimalno centriranje
  • Boljša montažna učinkovitost zaradi vijačenja brez utrujenosti, saj je potreben pritisk za prenos navora bistveno manjši
  • Največja kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
  • Enakomeren prenos sile preprečuje poškodbe zaščitnega sloja in tako zagotavlja večjo odpornost proti koroziji

Opomba

  • Pritisk med obdelavo ca. 100 N, po potrebi privijati z globinskim omejevalnikom.
  • Vijake je treba uporabljati z ustreznim vijačnikom (npr. akumulatorski vijačnik z globinskim omejevalnikom).
  • Uporaba udarnih vijačnikov ni dovoljena.
  • Vijake je treba privijačiti pravokotno na površino gradbenega elementa.

Pocinkane vijake je treba uporabljati le tam, kjer ni pričakovati vlage. Pri gradbeno odobrenih spojnih elementih je dovoljenje, zlasti del 2 "posebne določbe", nujno upoštevati.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Vrtanje, oblikovanje navojev, privijanje – vse v enem delovnem koraku

S tem bistveno zmanjšan čas in potreben napor pri delu

Natančen premer izvrtine pri vsakem privijanju

  • S tem zmanjšanje tolerance navojev
  • Vedno optimalna povezava

Preprečevanje napak pri montaži

AW-pogonski sistem

  • Optimalen prenos navora
  • Daljša življenjska doba
  • Optimalno centriranje
  • Boljša montažna učinkovitost zaradi vijačenja brez utrujenosti, saj je potreben pritisk za prenos navora bistveno manjši
  • Največja kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
  • Enakomeren prenos sile preprečuje poškodbe zaščitnega sloja in tako zagotavlja večjo odpornost proti koroziji

Opomba

  • Pritisk med obdelavo ca. 100 N, po potrebi privijati z globinskim omejevalnikom.
  • Vijake je treba uporabljati z ustreznim vijačnikom (npr. akumulatorski vijačnik z globinskim omejevalnikom).
  • Uporaba udarnih vijačnikov ni dovoljena.
  • Vijake je treba privijačiti pravokotno na površino gradbenega elementa.

Pocinkane vijake je treba uporabljati le tam, kjer ni pričakovati vlage. Pri gradbeno odobrenih spojnih elementih je dovoljenje, zlasti del 2 "posebne določbe", nujno upoštevati.

*
*
*