Pokrovček, za vijake/ matice s šestkotno glavo

  • Material: PE - Polietilen
  • RoHS skladno: Da
  • Primerno za: Šestrobe vijake in matice
Na voljo v Različice: 26
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Barve: črna, bela, siva
  • Material: Polietilen (ni UV-stabiliziran!)
  • Delovna temperatura: -50° C do +60° C (kratkotrajno 80° C) brez mehanske obremenitve

Lahek kovinski sestav

Osnove, sistemi in izdelki za referenco

S pomočjo našega kataloga za lahek kovinski sestav hitro in zanesljivo najdete ustrezno montažno rešitev za vaš način uporabe. V njem so obravnavane naslednje teme:

  • Osnove lahkega kovinskega sestava
  • Najpogostejši sistemi lahke gradnje
  • Tehnične podrobnosti o vseh izdelkih.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Barve: črna, bela, siva
  • Material: Polietilen (ni UV-stabiliziran!)
  • Delovna temperatura: -50° C do +60° C (kratkotrajno 80° C) brez mehanske obremenitve

Lahek kovinski sestav

Osnove, sistemi in izdelki za referenco

S pomočjo našega kataloga za lahek kovinski sestav hitro in zanesljivo najdete ustrezno montažno rešitev za vaš način uporabe. V njem so obravnavane naslednje teme:

  • Osnove lahkega kovinskega sestava
  • Najpogostejši sistemi lahke gradnje
  • Tehnične podrobnosti o vseh izdelkih.
*
*
*