Reparaturna masa

Za enostavno popravilo manjših in večjih površin v notranjih in zunanjih prostorih

  • Kemijska osnova: Nevtralno zamreženi silikoni, na vodni osnovi
  • Barva: Siva
  • Gostota: 1,3 g/cm³
  • pH-vrednost: 10,5
  • Vonj/dišava: Šibek vonj
  • Viskoznost/Konsistenca: Gosta, ne kaplja
  • Čas tvorbe kožice min.: 30 min
  • Pogoji za čas tvorbe kožice: pri 23°C in 50% relativne zračne vlage
  • Hitrost strjevanja: 2 mm/dan
  • Pogoji za strjevanje: 23°C in 50% relativne zračne vlage
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperatura obdelave max.: 40 °C
  • Temperaturna odpornost min.: -50 °C
  • Temperaturna odpornost max.: 150 °C
  • Odpornost proti: Vremenskim vplivom
  • UV odpornost: Da
  • Količina nanosa v volumnu/površini min./max.: 1-3 l/m²
  • Embalaža: Vedro
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 18 mesecev
  • Pogoji za rok uporabnosti: Hladno in brez zmrzali.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Na silikonski osnovi

  • • Ostane trajno elastična tudi pri ekstremnih vremenskih pogojih in ne postane krhka
  • • UV- in vremensko odporna
  • • Brez topil
  • Prekriva razpoke
  • Z enim nanosom dosežemo debelino sloja 2–3 mm.
  • Enostavna obdelava
  • Nanos lahko izvedete s čopičem, krtačo, kratkodlakim valjčkom ali gladilko.
  • Enostavno čiščenje
  • Roke, oblačila, orodja in umazane robne površine lahko očistite z vodo.
  • Združljivo z bitumnom
  • Opomba
  • Ni primerno za območja, ki so stalno obremenjena z vodo (npr. vodnjaki, cisterne).
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Na silikonski osnovi

  • • Ostane trajno elastična tudi pri ekstremnih vremenskih pogojih in ne postane krhka
  • • UV- in vremensko odporna
  • • Brez topil
  • Prekriva razpoke
  • Z enim nanosom dosežemo debelino sloja 2–3 mm.
  • Enostavna obdelava
  • Nanos lahko izvedete s čopičem, krtačo, kratkodlakim valjčkom ali gladilko.
  • Enostavno čiščenje
  • Roke, oblačila, orodja in umazane robne površine lahko očistite z vodo.
  • Združljivo z bitumnom
  • Opomba
  • Ni primerno za območja, ki so stalno obremenjena z vodo (npr. vodnjaki, cisterne).
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*