Temeljni kontaktni premaz za beton

Pripravljena, kremenčasta osnovna podlaga za gladke, mineralne površine v notranjih in zunanjih prostorih

  • Kemijska osnova: Akrilat-polimerna disperzija
  • Vezivo: Plastična disperzija po DIN 55945
  • Barva: Rdečkasto prosojna
  • Minimalna temperatura obdelave: 5 °C
  • Minimalna temperatura obdelave podlage: 5 °C
  • Čas sušenja: 24 h
  • Pogoj za čas sušenja: pri 20°C in 65% relativni vlažnosti zraka
  • Minimalna količina nanosa v teži/površini: 250 g/m²
  • Maksimalna količina nanosa v teži/površini: 350 g/m²
  • Pogoj za količino nanosa: Nerazredčeno, na nanos, glede na vpojnost podlage
  • Brez topil: Da
  • Maksimalna vsebnost VOC: 1 g/l
  • Dovoljena vsebnost VOC max.: 30 g/l
  • Stopnja sijaja: Mat
  • Teža vsebine: 20 kg
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 60 mesecev
  • Pogoj za rok uporabnosti: Hraniti v hladnem, suhem in proti zmrzali zaščitenem prostoru. Dobro zaprite odprto embalažo.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavna uporaba

  • Izdelek se lahko nanaša z valjčkom, čopičem ali ustrezno pršilno napravo.
  • Univerzalna
  • Izboljšuje oprijem mavčnih, cementnih in apnenih izravnalnih mas in ometov na gladkih, ne vpojnih oziroma manj vpojnih mineralnih površinah.
  • Okolju prijazna
  • •Brez topil
  • •Nizke emisije
  • •Visoka alkalna odpornost
  • Možnost redčenja z vodo
  • Pri strojni obdelavi lahko po potrebi z rahlim dodajanjem vode prilagodite pršilno konsistenco izdelka Betonkontakt.
  • Opomba
  • Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V primeru stika takoj sperite z vodo. Pri delu nad glavo nosite zaščitna očala. Hraniti v hladnem, suhem in proti zmrzali zaščitenem prostoru. Dobro zaprite odprto embalažo.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavna uporaba

  • Izdelek se lahko nanaša z valjčkom, čopičem ali ustrezno pršilno napravo.
  • Univerzalna
  • Izboljšuje oprijem mavčnih, cementnih in apnenih izravnalnih mas in ometov na gladkih, ne vpojnih oziroma manj vpojnih mineralnih površinah.
  • Okolju prijazna
  • •Brez topil
  • •Nizke emisije
  • •Visoka alkalna odpornost
  • Možnost redčenja z vodo
  • Pri strojni obdelavi lahko po potrebi z rahlim dodajanjem vode prilagodite pršilno konsistenco izdelka Betonkontakt.
  • Opomba
  • Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V primeru stika takoj sperite z vodo. Pri delu nad glavo nosite zaščitna očala. Hraniti v hladnem, suhem in proti zmrzali zaščitenem prostoru. Dobro zaprite odprto embalažo.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*