Tesnilni trak Cerafix

Tesnilni trak za vodotesno tesnjenje dilatacijskih in gibljivih fug.

  • Material: Flis (zgoraj/spodaj)/membrana (v sredini)
  • Barva: Rdeča
  • Dolžina role: 50 m
  • Širina role: 12 cm
  • Debelina: 0,37 mm
  • Najvišja temperaturna odpornost: 90 °C
  • Najnižja temperaturna odpornost: -22 °C
  • Najmanjša prepustnost za vodno paro (pritisk): 1,5 bar
  • Pogoj za prepustnost vodne pare: po DIN EN 1928
  • Najmanjša prečna raztegljivost: 75 %
  • Pogoj za raztegljivost: po DIN EN ISO 527-3
  • Prečna natezna trdnost pri 50 mm: 116,66 N
  • Vzdolžna natezna trdnost pri 50 mm: 166,66 N
  • Pogoj za natezno trdnost: po DIN EN ISO 527-3
  • Pretržna trdnost: 2 bar
  • Najvišja ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo vodne pare: 30 m
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 24 mesecev
  • Pogoj za rok uporabnosti: shranjevanje v hladnem in suhem prostoru, brez izpostavljanja sončni svetlobi in vremenskim vplivom.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Prepusten za vodno paro

  • Tesnilna masa lahko hitreje izhlapi
  • Visoka odpornost na vodni pritisk
  • •Neprepusten za vodo
  • •Pretržna trdnost >2,0 bar
  • Raztegljiv in odporen na trganje
  • Zelo nizke emisije
  • Visoka odpornost
  • Omogoča sušenje tankoslojnih malt in tesnilnih mas, ki vsebujejo vodo
  • Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski/nizkoškodljivi. Sistem razvrščanja oznake EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno ustreznost gradbenih izdelkov na podlagi strogih emisijskih zahtev priznanih inštitutov.
  • CERAfix 316 izpolnjuje zahteve v skladu s preskusnimi načeli DIBt in ZDB smernicami "Verbundabdichtungen", ki veljajo za obremenitve razreda A, B, C in razredov vodnih obremenitev W0-I do W3-I, W1-B in W2-B.
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Sistem razvrščanja EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno ustreznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
  • Ostanki materiala se lahko odvržejo kot gospodinjski odpadki.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Prepusten za vodno paro

  • Tesnilna masa lahko hitreje izhlapi
  • Visoka odpornost na vodni pritisk
  • •Neprepusten za vodo
  • •Pretržna trdnost >2,0 bar
  • Raztegljiv in odporen na trganje
  • Zelo nizke emisije
  • Visoka odpornost
  • Omogoča sušenje tankoslojnih malt in tesnilnih mas, ki vsebujejo vodo
  • Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski/nizkoškodljivi. Sistem razvrščanja oznake EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno ustreznost gradbenih izdelkov na podlagi strogih emisijskih zahtev priznanih inštitutov.
  • CERAfix 316 izpolnjuje zahteve v skladu s preskusnimi načeli DIBt in ZDB smernicami "Verbundabdichtungen", ki veljajo za obremenitve razreda A, B, C in razredov vodnih obremenitev W0-I do W3-I, W1-B in W2-B.
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Sistem razvrščanja EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno ustreznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
  • Ostanki materiala se lahko odvržejo kot gospodinjski odpadki.
*
*
*