Prednamaz za betonsko podlago
Predobdelava podlage pod bitumenske in cementne hidroizolacije
- Vsebina: 10 l
- Kemijska osnova: Polimer/Silikat
- Gostota: 1,03 g/cm³
- Minimalna temperatura obdelave: 5 °C
- Maksimalna temperatura obdelave: 30 °C
- Minimalna/maksimalna temperatura obdelave podlage: 5 do 30 °C
- Minimalna temperatura obdelave podlage: 5 °C
- Maksimalna temperatura obdelave podlage: 30 °C
- Minimalna/maksimalna temperatura obdelave: 5 do 30 °C
- Količina nanosa v teži/površini: 0,13 kg/m²
- Količina nanosa v teži/površini/pogoj: 0,13 kg/m² / pri vpojnih podlagah, kot je plinobeton: dvojni nanos
- Pogoj za količino nanosa: pri vpojnih podlagah, kot je plinobeton: dvojni nanos
- pH vrednost: 11,5
- Viskoznost: 175 mPas
- Pogoj za nadaljnjo obdelavo: bitumenski material
- Nadaljnja obdelava po: 12 h
- Brez topil: Da
- Dodatni artikel: Univerzalna krtača art. št. 0693009..
Uporabno na podlagah z visoko vsebnostjo soli in problematičnih podlagah
- •Uporabno na peščenjaku
- •Širok spekter uporabe, en izdelek za številna področja uporabe
- •Visoka varnost pri obdelavi
- Uporabno na podlagah pri starih in novih gradnjah
- Širok spekter uporabe, zato enostavna in varna uporaba na gradbišču
- Dobro prodira v podlago
- •Deluje globoko v podlago in jo utrjuje
- •Stabilizira podlago
- •Ustvarja vez med podlago in hidroizolacijo
- •Zmanjšuje število por in s tem zmanjšuje nastanek soli na površini stene
- •Učinkovito ščiti površino pred kemičnimi in mehanskimi obremenitvami
- Pripravljen za uporabo, hitro sušenje
- Neposredno uporaben, ni ga treba mešati ali redčiti, zato je obdelava varna in hitra
- Brez topil
- Opomba
- Steklene površine (okna ipd.) je treba zaščititi pred stikom s predpremazom za hidroizolacijo, saj lahko pride do razbarvanja. Zaradi varnosti pri delu je priporočljivo nositi osebno varovalno opremo (zaščitna očala/rokavice) med obdelavo. Čiščenje takoj po uporabi z vodo.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct