Industrijske čistilne krpe

Za temeljito in hitro čiščenje večine površin brez vode, mila in ščetke. NSF-certificirano.

  • Vonj: Pomaranča
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 30 mesecev
  • Število krp: 90 kosov
  • Širina x dolžina: 27 cm x 32 cm
  • Pakiranje: Vedro
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Idealno za mobilno in vsakodnevno uporabo
  • Odstrani temeljito in nežno tudi najmočnejše umazanije, kot so olja, maščobe, lepila, barve, smola in mast
  • Čiščenje orodja, površin in rok v enem izdelku
  • Čisti roke in prijetno diši po svežem

Opomba

Ni primerno za visoko sijajne površine, kot so avtomobilski laki in prozorne plastike, npr. vizirji, pleksi stekla.

NSF-certificirano: Nonfood Compounds Program, seznam C1.

Navodila za uporabo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat uporabe. Naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične informacije oz. svetuje, vendar to poteka brez vsakršne odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije spadajo pod našo pogodbeno dogovorjeno storitev ali če je bilo svetovanje namerno napačno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Idealno za mobilno in vsakodnevno uporabo
  • Odstrani temeljito in nežno tudi najmočnejše umazanije, kot so olja, maščobe, lepila, barve, smola in mast
  • Čiščenje orodja, površin in rok v enem izdelku
  • Čisti roke in prijetno diši po svežem

Opomba

Ni primerno za visoko sijajne površine, kot so avtomobilski laki in prozorne plastike, npr. vizirji, pleksi stekla.

NSF-certificirano: Nonfood Compounds Program, seznam C1.

Navodila za uporabo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat uporabe. Naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične informacije oz. svetuje, vendar to poteka brez vsakršne odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije spadajo pod našo pogodbeno dogovorjeno storitev ali če je bilo svetovanje namerno napačno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

*
*
*