Montažno čistilo PLUS

Močno specialno čistilo za vzdrževalna, popravila in montažna dela

  • Barva: Brezbarvna
  • Kemična osnova: Ogljikovodik
  • Gostota / Pogoj: 0,755 g/cm³ pri 20 °C
  • Plamenišče min.: -17 °C
  • Brez acetona: Da
  • Brez silikona: Da
  • Brez AOX: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoj: 24 mesecev pri 20 °C
  • Trajnost: Škodljive snovi / Emisije
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Enostavno odstrani zavorni prah, obloge, olje, maščobo, smolo in zaščitne plasti proti koroziji
  • Zmanjšuje tveganje za požar in posledice požara
  • Priporočeno po uredbi o nevarnih snoveh (Stopnja zaščite 2)
  • Brez AOX, aromatov, silikona in n-heksana
  • Razpršilna glava z razpršilnim curkom

Opomba

Ne pršite na vroče dele.

Plastične, gumijaste dele in lakirane površine pred uporabo preverite glede združljivosti materiala.

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsakim primerom uporabe je treba izvesti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in uporabe ne prevzemamo nobene garancije za določen rezultat uporabe. Kolikor naša brezplačna služba za pomoč uporabnikom daje tehnične informacije ali svetuje, se to dogaja brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacija spadata v naš pogodbeno dogovorjen obseg storitev ali če je bilo svetovanje namerno napačno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični list.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Enostavno odstrani zavorni prah, obloge, olje, maščobo, smolo in zaščitne plasti proti koroziji
  • Zmanjšuje tveganje za požar in posledice požara
  • Priporočeno po uredbi o nevarnih snoveh (Stopnja zaščite 2)
  • Brez AOX, aromatov, silikona in n-heksana
  • Razpršilna glava z razpršilnim curkom

Opomba

Ne pršite na vroče dele.

Plastične, gumijaste dele in lakirane površine pred uporabo preverite glede združljivosti materiala.

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsakim primerom uporabe je treba izvesti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in uporabe ne prevzemamo nobene garancije za določen rezultat uporabe. Kolikor naša brezplačna služba za pomoč uporabnikom daje tehnične informacije ali svetuje, se to dogaja brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacija spadata v naš pogodbeno dogovorjen obseg storitev ali če je bilo svetovanje namerno napačno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični list.

*
*
*