Lepilo za plastiko 2K 90s

2K-lepilo za popravilo in spajanje plastičnih delov

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: dvokomponentna kartuša
  • Kemična osnova: dvokomponentni poliuretan
  • Barva: črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas uporabe: 90 s
  • Hitrost strjevanja / pogoji: 0,5 mm/min / 23 °C in 50 % relativne vlažnosti
  • Temperatura obdelave min./maks.: 15 do 25 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
  • Brez topil: da
  • Brez silikona: da
  • Skladiščenje po proizvodnji / pogoji: 24 mesecev / pri 23 °C in 50 % relativne vlažnosti, brez neposredne sončne svetlobe
  • Trajnost: emisije / škodljive snovi
  • Minimalna natezna trdnost: 20 MPa
  • Trdota po Shore D: 70 +/- 5
  • Lepljeni materiali: trdi PVC (plastika)
  • Lastnosti lepila: primerno za zunanjo uporabo, hitro fiksiranje, močan oprijem
  • Čas brušenja: po 10 minutah
  • Pogoji brušenja: 23 °C
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Lepilo za skoraj vse vrste plastike

  • Brez zapletene uporabe različnih vrst lepil
  • Primerno za popravila in strukturno lepljenje

NSF P1 in EMICODE EC1+ certificirano

Poseben krajši mešalnik s prisilnim mešanjem

  • Optimalno mešanje z zmanjšano prostornino
  • Majhna izguba lepila (odpadek)

Masa za popravilo se hitro strdi, je fleksibilna in jo je mogoče brusiti po kratkem času

Odlična kemična odpornost proti tekočinam kot so bencin, različna maziva in etilacetat

Naši izdelki z znakom EMICODE so nizkoemisijski in nizko škodljivi. Klasifikacijski sistem znaka EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno primernost gradbenih izdelkov, temelji na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.

Opomba

Ni primerno za PE (polietilen), PP (polipropilen) in PTFE (politetrafluoretilen). Zaradi premazov in ločil pri proizvodnji plastike lahko v posameznih primerih pride do težav z oprijemom. Preverite združljivost materiala na nevidnem mestu.

Navodila za obdelavo temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; za vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi raznolikosti aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat. Če naš oddelek za podporo strankam svetuje ustno ali pisno, je to brez kakršnekoli odgovornosti, razen če je bil nasvet namerno napačen. Pridržujemo si pravico do sprememb in nadaljnjega razvoja naših izdelkov.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Lepilo za skoraj vse vrste plastike

  • Brez zapletene uporabe različnih vrst lepil
  • Primerno za popravila in strukturno lepljenje

NSF P1 in EMICODE EC1+ certificirano

Poseben krajši mešalnik s prisilnim mešanjem

  • Optimalno mešanje z zmanjšano prostornino
  • Majhna izguba lepila (odpadek)

Masa za popravilo se hitro strdi, je fleksibilna in jo je mogoče brusiti po kratkem času

Odlična kemična odpornost proti tekočinam kot so bencin, različna maziva in etilacetat

Naši izdelki z znakom EMICODE so nizkoemisijski in nizko škodljivi. Klasifikacijski sistem znaka EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno primernost gradbenih izdelkov, temelji na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.

Opomba

Ni primerno za PE (polietilen), PP (polipropilen) in PTFE (politetrafluoretilen). Zaradi premazov in ločil pri proizvodnji plastike lahko v posameznih primerih pride do težav z oprijemom. Preverite združljivost materiala na nevidnem mestu.

Navodila za obdelavo temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; za vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi raznolikosti aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat. Če naš oddelek za podporo strankam svetuje ustno ali pisno, je to brez kakršnekoli odgovornosti, razen če je bil nasvet namerno napačen. Pridržujemo si pravico do sprememb in nadaljnjega razvoja naših izdelkov.

*
*
*