Hitra spojka za zrak 2

  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-nikelj ZN 8 srebrna
  • Maks. tlak: 16 bar
  • Pretok: 2,1 l/min
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 100 °C
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Visok pretok do 2.100 l/min in največji delovni tlak do 16 bar

Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in zmogljivost naprav na stisnjen zrak. To pomeni večjo produktivnost in nižje stroške energije.

Hermetične povezave

Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

Kaljeni jekleni nastavki

Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo

Vidne površine so kromirane, nikljane ali pocinkane

Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih

Armature serije 2000 ustrezajo evro standardu in imajo nazivni premer 7,6 mm

Evro-profil je združljiv z drugimi sistemi stisnjenega zraka

Material: Jeklo


Področje uporabe

Trajno lepljenje sekundarnih strešnih folij. Lepljenje preklopov teh folij ter priključkov in prebojev. Posebej primerno za zunanjo uporabo (UV obstojnost 8 tednov).

Navodila

  • Površina mora biti suha, brez maščob, napetosti in prahu. V lepljenem območju pazite, da se ne zadržuje voda. Lepilni trak ni namenjen trajnemu nateznemu obremenjevanju.
  • Eurasol® DUS namestite tako, da odlepite zaščitni papir na nekaj centimetrih in ga pritrdite na preklopni spoj. Z nadaljnjim odstranjevanjem papirja se trak po vsej dolžini spoja prilepi s pritiskom. Pazite na zadosten pritisk. Ob koncu lepljenja odrežite trak z nožem.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Visok pretok do 2.100 l/min in največji delovni tlak do 16 bar

Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in zmogljivost naprav na stisnjen zrak. To pomeni večjo produktivnost in nižje stroške energije.

Hermetične povezave

Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

Kaljeni jekleni nastavki

Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo

Vidne površine so kromirane, nikljane ali pocinkane

Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih

Armature serije 2000 ustrezajo evro standardu in imajo nazivni premer 7,6 mm

Evro-profil je združljiv z drugimi sistemi stisnjenega zraka

Material: Jeklo


Področje uporabe

Trajno lepljenje sekundarnih strešnih folij. Lepljenje preklopov teh folij ter priključkov in prebojev. Posebej primerno za zunanjo uporabo (UV obstojnost 8 tednov).

Navodila

  • Površina mora biti suha, brez maščob, napetosti in prahu. V lepljenem območju pazite, da se ne zadržuje voda. Lepilni trak ni namenjen trajnemu nateznemu obremenjevanju.
  • Eurasol® DUS namestite tako, da odlepite zaščitni papir na nekaj centimetrih in ga pritrdite na preklopni spoj. Z nadaljnjim odstranjevanjem papirja se trak po vsej dolžini spoja prilepi s pritiskom. Pazite na zadosten pritisk. Ob koncu lepljenja odrežite trak z nožem.
*
*
*