Spojka za zrak, DL-SIH-S2000-IG

Priključek lahko sprostite z eno roko, z drugo roko pa lahko prosto držite sestavne dele.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Zmanjšanje tveganja za poškodbe zaradi pnevmatskih cevi, ki letijo naokrog, saj se spojka pred sprostitvijo priključka odzrači. Ta postopek zagotavlja višjo raven varnosti, npr. pri namestitvi nad glavo. Priključek lahko sprostite z eno roko. Visok pretok do 1900 l/min in največji delovni tlak 16 barov Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in dobavo energije za porabnike stisnjenega zraka, kar zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije. Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec Zagotavlja varen oprijem in preprečuje, da bi sestavni del zdrsnil. Majhna povezovalna sila omogoča upravljanje z eno roko Za preprosto, hitro in varno spenjanje in odpenjanje je potrebna le minimalna sila Zračno neprepustne povezave Nizka poraba energije in visoka učinkovitost Kaljeni zaklepni tulci Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane Visoka odpornost proti koroziji - zaščiteni tudi v zahtevnih pogojih Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom odklopa Enoročna razvezava s potegom nazaj zapornega tulca Spojka se samodejno odzrači in tulec se vzmetno vrne v začetni položaj. Spojke serije 2000 so skladne z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm. Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Zmanjšanje tveganja za poškodbe zaradi pnevmatskih cevi, ki letijo naokrog, saj se spojka pred sprostitvijo priključka odzrači. Ta postopek zagotavlja višjo raven varnosti, npr. pri namestitvi nad glavo. Priključek lahko sprostite z eno roko. Visok pretok do 1900 l/min in največji delovni tlak 16 barov Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in dobavo energije za porabnike stisnjenega zraka, kar zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije. Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec Zagotavlja varen oprijem in preprečuje, da bi sestavni del zdrsnil. Majhna povezovalna sila omogoča upravljanje z eno roko Za preprosto, hitro in varno spenjanje in odpenjanje je potrebna le minimalna sila Zračno neprepustne povezave Nizka poraba energije in visoka učinkovitost Kaljeni zaklepni tulci Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane Visoka odpornost proti koroziji - zaščiteni tudi v zahtevnih pogojih Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom odklopa Enoročna razvezava s potegom nazaj zapornega tulca Spojka se samodejno odzrači in tulec se vzmetno vrne v začetni položaj. Spojke serije 2000 so skladne z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm. Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.
*
*
*