Hitra spojka za zrak 1

  • Zunanji premer: 23 mm
  • Pretok: 2100 l/min
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in največji delovni tlak do 16 bar.
Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in učinkovitost porabnikov. To vodi do večje produktivnosti in nižjih energetskih stroškov.

Ergonomsko oblikovan zapiralni tulec
Zagotavlja varen oprijem in preprečuje zdrs.

Nizka sila sklapljanja omogoča enoročno upravljanje.
Nizek potreben pritisk omogoča enostavno, hitro in varno priklapljanje ter odklapljanje.

Zračnotesne povezave
Nizka poraba energije in visoka učinkovitost.

Kaljeni jekleni nastavki in zapiralni tulci
Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Izpostavljene površine so kromirane, nikljane ali pocinkane.
Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

Armature serije 2000 ustrezajo eurostandardu in imajo nazivno širino 7,6 mm.
Europrofili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.

Material: Jeklo

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in največji delovni tlak do 16 bar.
Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in učinkovitost porabnikov. To vodi do večje produktivnosti in nižjih energetskih stroškov.

Ergonomsko oblikovan zapiralni tulec
Zagotavlja varen oprijem in preprečuje zdrs.

Nizka sila sklapljanja omogoča enoročno upravljanje.
Nizek potreben pritisk omogoča enostavno, hitro in varno priklapljanje ter odklapljanje.

Zračnotesne povezave
Nizka poraba energije in visoka učinkovitost.

Kaljeni jekleni nastavki in zapiralni tulci
Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Izpostavljene površine so kromirane, nikljane ali pocinkane.
Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

Armature serije 2000 ustrezajo eurostandardu in imajo nazivno širino 7,6 mm.
Europrofili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.

Material: Jeklo

*
*
*