Hitra spojka

  • Zunanji premer: 23 mm
  • Pretok: 2.1 l/min
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in maksimalni delovni tlak do 16 barov.

Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in izkoristek učinkovitosti porabnikov. Tako se doseže večja produktivnost in nižji stroški energije.

Ergonomsko oblikovana zapiralna tulka

Zagotavlja varen oprijem in preprečuje drsenje.

Nizka sila za spenjanje omogoča enoročno upravljanje.

Potreben je le majhen pritisk za enostavno, hitro in varno spenjanje ter razspenjanje.

Tesne povezave

Nizka poraba energije in visoka učinkovitost.

Kaljene zaklepne tulke

Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Izpostavljene površine so kromirane, nikljane ali pocinkane.

Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

Armature serije 2000 ustrezajo Euro standardu in imajo nazivno širino 7,6 mm.

Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.

Material: Jeklo

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in maksimalni delovni tlak do 16 barov.

Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in izkoristek učinkovitosti porabnikov. Tako se doseže večja produktivnost in nižji stroški energije.

Ergonomsko oblikovana zapiralna tulka

Zagotavlja varen oprijem in preprečuje drsenje.

Nizka sila za spenjanje omogoča enoročno upravljanje.

Potreben je le majhen pritisk za enostavno, hitro in varno spenjanje ter razspenjanje.

Tesne povezave

Nizka poraba energije in visoka učinkovitost.

Kaljene zaklepne tulke

Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Izpostavljene površine so kromirane, nikljane ali pocinkane.

Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

Armature serije 2000 ustrezajo Euro standardu in imajo nazivno širino 7,6 mm.

Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.

Material: Jeklo

*
*
*