Nosilec grebena in špirovca Vario

Montaža z vsemi običajnimi vijaki premera Ø 6 mm (minimalna dolžina:
80 mm)
• Material:
PA - Poliamid.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

• Stopenjsko nastavljiv, univerzalno uporaben nosilec grebenske/špirovčne letve
• Prihranek stroškov zaradi hitre, enostavne montaže in prilagoditve grebenske ali špirovčne letve
• Prilagodljiva uporaba z različnimi dolžinami vijakov
• Višja izvlečna moč kot pri običajnih nosilcih letve
• Material:
visoko trdni, UV-stabilizirani in vremensko obstojni poliamid

Opozorilo


Po smernicah ZVDH mora proizvajalec zagotoviti dimenzijske obremenitve nosilcev grebenskih/špirovčnih letev. Prav tako morajo uporabljena pritrdila prenesti silo 0,6 kN na meter pravokotno na lego grebena ali špirovca. Pri uporabi nosilca grebenske/špirovčne letve "Vario" v kombinaciji z vijaki Würth Assy se že pri vgradni globini 40 mm doseže sila 0,6 kN na pritrdilno točko.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Stopenjsko nastavljiv, univerzalno uporaben nosilec grebenske/špirovčne letve
• Prihranek stroškov zaradi hitre, enostavne montaže in prilagoditve grebenske ali špirovčne letve
• Prilagodljiva uporaba z različnimi dolžinami vijakov
• Višja izvlečna moč kot pri običajnih nosilcih letve
• Material:
visoko trdni, UV-stabilizirani in vremensko obstojni poliamid

Opozorilo


Po smernicah ZVDH mora proizvajalec zagotoviti dimenzijske obremenitve nosilcev grebenskih/špirovčnih letev. Prav tako morajo uporabljena pritrdila prenesti silo 0,6 kN na meter pravokotno na lego grebena ali špirovca. Pri uporabi nosilca grebenske/špirovčne letve "Vario" v kombinaciji z vijaki Würth Assy se že pri vgradni globini 40 mm doseže sila 0,6 kN na pritrdilno točko.
*
*
*