Delovna jakna Stretch

Vodoodporna, elastična jakna z 100 % recikliranim polnilom Thermore®

E-Care tkanina ščiti telo do 99 % pred elektromagnetnim sevanjem.

  • Površinska masa tkanine na m²: 210 g
  • Norme: EN 343
  • EN standard: 343
  • Polnilo: 100 % recikliran poliester
  • Površinska masa polnila na m²: 120 g
  • Pralno pri: 40 °C
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Vodoodporno (vodni stolpec 5.000 mm), zračno
  • 3 zunanje žepe z zadrgo, 2 žepa za pisala, 3 notranje žepe, 2 od teh s poklopcem
  • Odsevni detajli, elastični patenti na rokavih in robu, skrita zadrga
  • EN 343 razred 3/1, lepljeni šivi, vodotesno (razen bele barve)
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Thermore® je registrirana blagovna znamka podjetja FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Vodoodporno (vodni stolpec 5.000 mm), zračno
  • 3 zunanje žepe z zadrgo, 2 žepa za pisala, 3 notranje žepe, 2 od teh s poklopcem
  • Odsevni detajli, elastični patenti na rokavih in robu, skrita zadrga
  • EN 343 razred 3/1, lepljeni šivi, vodotesno (razen bele barve)
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Thermore® je registrirana blagovna znamka podjetja FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT

*
*
*