Nogavice iz bambusa

Bambusove nogavice z optimalnim prileganjem. Udoben podplat zagotavlja odlično udobje pri nošenju.

  • Material: 80% bambus, 17% poliamid, 3% elastan
  • Pralno pri: 40° C
  • Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju
  • Število nogavic: 5 parov
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE
Lastnosti
  • Odlično prileganje
  • Visoko udobje pri nošenju
  • Material, ki je enostaven za vzdrževanje
  • Antibakterijsko delovanje
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Lastnosti
  • Odlično prileganje
  • Visoko udobje pri nošenju
  • Material, ki je enostaven za vzdrževanje
  • Antibakterijsko delovanje
*
*
*