Zaščitne rokavice TigerFlex Plus Ecoline

Univerzalno uporablljive, udobne delovne rokavice v originalnem TIGERFLEX dizajnu za optimalen oprijem

  • Pletenje / Gauge: 15
  • Material nosilca: najlon
  • Material premaza: nitrilna pena s TIGERFLEX strukturo
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
  • Kategorija: II
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Nesporna udobnost pri nošenju

  • Koži prijazno, mehko in brezšivno okroglo pleteno nosilno blago
  • Elastična pletena manšeta
  • Zračen premaz iz nitrilne pene

Originalen TIGERFLEX premaz

  • Odličen oprijem in optimizirana mehanska obremenljivost
  • Izjemen, vpadljiv dizajn
  • Povezuje funkcionalnost in karakter

Dodatne prednosti

  • Zelo dobra kožna prijaznost potrjena z Oeko-Tex Standard 100
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Nesporna udobnost pri nošenju

  • Koži prijazno, mehko in brezšivno okroglo pleteno nosilno blago
  • Elastična pletena manšeta
  • Zračen premaz iz nitrilne pene

Originalen TIGERFLEX premaz

  • Odličen oprijem in optimizirana mehanska obremenljivost
  • Izjemen, vpadljiv dizajn
  • Povezuje funkcionalnost in karakter

Dodatne prednosti

  • Zelo dobra kožna prijaznost potrjena z Oeko-Tex Standard 100
*
*
*