Elastični obliž, bež

  • Količina kosov: 1 kos
  • Dolžina povoja: 450 cm
  • Skladiščenje od datuma izdelave / pogoji: 60 mesecev / pri 15 °C do 25 °C
  • Debelina: 1,9 mm
  • Brez lateksa: Da
  • Barva: Bež
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Odstranljiv brez ostankov: se ne prilepi na kožo, dlake ali rane
  • Samooprijemljiv (lepi se samo nase): zelo dober oprijem tudi na mokri, mastni in umazani koži
  • Vpojen, absorbira kri
  • Zelo elastičen: omogoča dobro svobodo gibanja
  • Koži prijazen
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Odstranljiv brez ostankov: se ne prilepi na kožo, dlake ali rane
  • Samooprijemljiv (lepi se samo nase): zelo dober oprijem tudi na mokri, mastni in umazani koži
  • Vpojen, absorbira kri
  • Zelo elastičen: omogoča dobro svobodo gibanja
  • Koži prijazen
*
*
*