Blažilniki vibracij

Popular products from category Blažilniki vibracij

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Gumi blažilec vibracij, tip D

Za preprečevanje prenosa vibracij (npr. vibracij strojev na sidro)

  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
  • Tip: D
  • Površina: Cinkana
  • Trdota po Shore A: 55
  • Material: Kautšuk
  • Razred trdnosti: 4.6
  • UV odpornost: Da
  • Odpornost proti: Oksidacija, vremenski vplivi, lug, voda
  • Maksimalna vzdolžna raztegljivost: 500 %
  • Temperaturna odpornost min.: -40 °C
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • Temperaturna odpornost max.: 80 °C
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse

Blažilniki vibracij