36 x PU PENA POWER PUR 50, 750 ML + GRATIS pištola

126
126
PU pena Power PUR 50 je namenjena za splošno uporabo, montažo in zapolnjevanje. Set vsebuje 36 pločevink in GRATIS pištolo.
Priloge
Art.-Št.: AW202507156
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA POWER PUR 50, 750 ML

  • Namen: splošna uporaba, montaža in zapolnjevanje
  • Najbolj pogosta uporaba: vgradnja vratnih/okenskih okvirjev, zapolnjevanje rež, izoliranje
  • Volumen: 42–47 prosto penjena
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20–25 °C

PIŠTOLA

  • Material: Aluminij / aluminij
  • Barva: Črna
  • Teža izdelka (na kos): 183.000 g
  • Dolžina: 305 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 36
Pištola Da
Čistilo Ne
*
*
*

PU PENA POWER PUR 50, 750 ML

  • Namen: splošna uporaba, montaža in zapolnjevanje
  • Najbolj pogosta uporaba: vgradnja vratnih/okenskih okvirjev, zapolnjevanje rež, izoliranje
  • Volumen: 42–47 prosto penjena
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20–25 °C

PIŠTOLA

  • Material: Aluminij / aluminij
  • Barva: Črna
  • Teža izdelka (na kos): 183.000 g
  • Dolžina: 305 mm
Specifikacije izdelkov
Število pen 36
Pištola Da
Čistilo Ne