|
Vsebina
|
300 ml |
|
Zabojnik
|
Kartuša |
|
Kemijska osnova
|
Enokomponentni poliuretan |
|
Barva
|
Bela |
|
Min./max. čas oblikovanja kože
|
19-20 min |
|
Gostota/pogoji
|
1,2 g/cm³ / pri 23 °C, 50-odstotni relativni vlažnosti |
|
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja
|
3 mm/d / 23 °C in 50 % relativna vlažnost, utrjevanje z vlago |
|
Min./max. temperatura obdelave
|
5 do 35 °C |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-40 do +90 °C |
|
Največja kratkotrajna temperaturna odpornost
|
120 °C |
|
Kratkotrajna temperaturna odpornost max. /pogoji
|
120 °C / po 8 urah |
|
Min. natezna trdnost
|
1,8 N/mm² |
|
Min. čas oblikovanja kože
|
19 min |
|
Natezna trdnost (pogoji)
|
Preskušanje gume in elastomerov - določanje natezne trdnosti, natezne trdnosti, raztezka pri pretrgu in vrednosti napetosti pri nateznem preskusu |
|
Min. vzdolžna odpornost proti trganju
|
6 N/mm |
|
Natezna trdnost pri prelomu (pogoji)
|
Določanje trdnosti gumijastih elastomerov in plastičnih folij pri trganju z Gravesovim kotom z zarezo |
|
Raztezek pri prelomu (pogoji)
|
600 % / v skladu z DIN 53504 |
|
Največja sprememba prostornine
|
-6 % |
|
Temperatura prehoda v steklo (Glass Transition Temperature)
|
-45 °C / v skladu z DIN 53445 |
|
Maksimalna sprememba prostornine (pogoji)
|
-6 % / v skladu z DIN 52451 |
|
Kratkotrajna odpornost proti
|
Goriva, Mineralna olja, Rastlinska maščoba, Rastlinska olja, Živalska maščoba, Živalska olja |
|
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
|
12 mesecev / pri 10 °C do 25 °C |
|
Brez silikona
|
Da |