PU PENA PURLOGIC TOP, 500 ml

4,49
4,49
PU pena Purlogic Top je finocelična pena za montažo oken in vrat, s testiranimi zvočnimi in toplotnimi izolacijskimi lastnostmi ter obstojnostjo na vlago in zrakotesnost.
Priloge
Art.-Št.: AW202507145
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA PURLOGIC TOP, 500 ml

  • Namen: finocelična pena za montažo oken in vrat, s testiranimi zvočnimi in toplotnimi izolacijskimi lastnostmi ter obstojnostjo na vlago in zrakotesnost
  • Najbolj pogosta uporaba: montaža oken in vrat
  • Volumen: cca. 40 litrov oz. 50 m pri prerezu 8 × 2 cm
  • Na otip suha/rezanje možno po: 40 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20 - 25 ⁰C
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 1
Pištola Ne
Čistilo Ne
*
*
*

PU PENA PURLOGIC TOP, 500 ml

  • Namen: finocelična pena za montažo oken in vrat, s testiranimi zvočnimi in toplotnimi izolacijskimi lastnostmi ter obstojnostjo na vlago in zrakotesnost
  • Najbolj pogosta uporaba: montaža oken in vrat
  • Volumen: cca. 40 litrov oz. 50 m pri prerezu 8 × 2 cm
  • Na otip suha/rezanje možno po: 40 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20 - 25 ⁰C
Specifikacije izdelkov
Število pen 1
Pištola Ne
Čistilo Ne