6KT MATICA DIN934-I8I-SW22-VZD-M14

  • Standardi: DIN 934
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano z debeloslojno pasivacijo
  • V skladu z RoHS: Da
Priloge
Art.-Št.: 0317514
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Povezovalni elementi z galvansko, krom(VI)-prosto debeloslojno cinkovo pasivacijo (VZD) predstavljajo trajnostno alternativo v primerjavi s površinami, ki vsebujejo krom(VI). Premaz je sestavljen iz cinkove plasti s pasivacijo na osnovi kroma(III).

Prednosti na prvi pogled:

  • Alternativa brez kroma(VI) za A2C ali A3C
  • Tlačna odpornost do 120 °C
  • Enakomerna porazdelitev sloja

Opomba

Šesterokotne matice po DIN 934 niso primerne za obremenitve po preizkusnih silah DIN EN ISO 898-2.

  • Za razlikovanje se oznaka trdnostnega razreda dopolni z dvema navpičnima črtama pred in za številko razreda.

Standard DIN 934 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 4032/8673. Nadomestljivost ni zagotovljena (spremenjen nazivni premer | delno spremenjene višine matic | spremenjene mere za ključe pri M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za metrični navoj | ISO 8673 za drobni navoj).

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M14
Višina 12.1 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 21 mm
Standardi DIN 934
Material Jeklo
Razred lastnosti Razred lastnosti I8I, ne more biti popolnoma obremenjen
Površina Cink, debelina premaza 3-8, iridescentno pasivizirano
V skladu z RoHS Da
*
*
*

Povezovalni elementi z galvansko, krom(VI)-prosto debeloslojno cinkovo pasivacijo (VZD) predstavljajo trajnostno alternativo v primerjavi s površinami, ki vsebujejo krom(VI). Premaz je sestavljen iz cinkove plasti s pasivacijo na osnovi kroma(III).

Prednosti na prvi pogled:

  • Alternativa brez kroma(VI) za A2C ali A3C
  • Tlačna odpornost do 120 °C
  • Enakomerna porazdelitev sloja

Opomba

Šesterokotne matice po DIN 934 niso primerne za obremenitve po preizkusnih silah DIN EN ISO 898-2.

  • Za razlikovanje se oznaka trdnostnega razreda dopolni z dvema navpičnima črtama pred in za številko razreda.

Standard DIN 934 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 4032/8673. Nadomestljivost ni zagotovljena (spremenjen nazivni premer | delno spremenjene višine matic | spremenjene mere za ključe pri M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za metrični navoj | ISO 8673 za drobni navoj).

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M14
Višina 12.1 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 21 mm
Standardi DIN 934
Material Jeklo
Razred lastnosti Razred lastnosti I8I, ne more biti popolnoma obremenjen
Površina Cink, debelina premaza 3-8, iridescentno pasivizirano
V skladu z RoHS Da