KOVICA SLEPA-ISO15977-L-ALU/JEK-(3,5-5,0)-3,2X8

Priloge
Art.-Št.: 51415328
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivni premer x dolžina 3,2 x 8 mm
Najmanjše/največje območje oprijema 3,5-5,0 mm
Premer glave 6,7 mm
Višina glave 1,3 mm
Min./max. premer vrtalne luknje 3,3-3,4 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma 500 N
Obremenitev pri nateznem zlomu 700 N
Material rokava Aluminij
Material trna Jeklo
Površina tulca Preprosto
Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Premer vrtine 3,3 mm
Standardi ISO 15977
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Premer trna 1,75 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer x dolžina 3,2 x 8 mm
Najmanjše/največje območje oprijema 3,5-5,0 mm
Premer glave 6,7 mm
Višina glave 1,3 mm
Min./max. premer vrtalne luknje 3,3-3,4 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma 500 N
Obremenitev pri nateznem zlomu 700 N
Material rokava Aluminij
Material trna Jeklo
Površina tulca Preprosto
Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Premer vrtine 3,3 mm
Standardi ISO 15977
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Premer trna 1,75 mm