24/60 x montažna PU pena 750 ml+ pištola za PU peno

Komplet PU pene Power PUR 50 in pištole za nanos je namenjen montaži, zapolnjevanju in izolaciji različnih gradbenih spojev. Pištola omogoča natančen nanos, pena pa dober oprijem, hitro sušenje ter učinkovito toplotno in zvočno izolacijo.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

PU pena Power PUR 50 – 750 ml

Enokomponentna montažna in zapolnilna pištolska pena z odličnim oprijemom na skoraj vse gradbene podlage. Primerna je za izolacijo in zapolnjevanje spojev ter odprtin.

Lastnosti

  • Odlična oprijemljivost na skoraj vse gradbene podlage, razen PE, PP, PTFE in silikona.
  • Dobra zvočna in toplotna izolacija.
  • Dimenzijsko stabilna, brez krčenja in z minimalnim naknadnim raztezanjem po strjevanju.
  • Hitro strjevanje.
  • Fino celična in enakomerna struktura pene.
  • Odporna na staranje ter številna topila, barve in kemikalije.

Področje uporabe

Primerna za izolacijo in zapolnjevanje spojev pri oknih, vratih, ceveh, stenah in drugih odprtinah ter za zapolnjevanje odprtin na strehah, okoli vodovodnih napeljav, škatel z roletami in drugih gradbenih elementov. Oprijema se betona, kamna, trdega PVC-ja, kovine in lesa. Ni primerna za polietilen, silikon, PTFE in mastne površine.

Navodila za uporabo

  • Pred uporabo pločevinko močno pretresite vsaj 20-krat.
  • Površine morajo biti čiste, suhe ter brez prahu in maščob.
  • Močno vpojne podlage predhodno obdelajte s premazom.
  • Površine pred nanosom pene navlažite z vodo.
  • Peno nanašajte s pištolo; pločevinke ne privijte premočno.
  • Presežke pene takoj odstranite s PU čistilom PURlogic Clean.
  • Po uporabi pištolo temeljito očistite.

Pištola za PU peno 1K ALU Economy – črna, 305 mm

Aluminijasta pištola za PU peno z dobro vzdržljivostjo in protikorozijsko odpornostjo.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Teža izdelka: 183 g
  • Dolžina: 305 mm
  • Enostavno upravljanje in manjša potreba po fizični moči.
  • Odlična zrakotesnost.
  • Test vzdržljivosti: do 50.000 ciklov.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

PU pena Power PUR 50 – 750 ml

Enokomponentna montažna in zapolnilna pištolska pena z odličnim oprijemom na skoraj vse gradbene podlage. Primerna je za izolacijo in zapolnjevanje spojev ter odprtin.

Lastnosti

  • Odlična oprijemljivost na skoraj vse gradbene podlage, razen PE, PP, PTFE in silikona.
  • Dobra zvočna in toplotna izolacija.
  • Dimenzijsko stabilna, brez krčenja in z minimalnim naknadnim raztezanjem po strjevanju.
  • Hitro strjevanje.
  • Fino celična in enakomerna struktura pene.
  • Odporna na staranje ter številna topila, barve in kemikalije.

Področje uporabe

Primerna za izolacijo in zapolnjevanje spojev pri oknih, vratih, ceveh, stenah in drugih odprtinah ter za zapolnjevanje odprtin na strehah, okoli vodovodnih napeljav, škatel z roletami in drugih gradbenih elementov. Oprijema se betona, kamna, trdega PVC-ja, kovine in lesa. Ni primerna za polietilen, silikon, PTFE in mastne površine.

Navodila za uporabo

  • Pred uporabo pločevinko močno pretresite vsaj 20-krat.
  • Površine morajo biti čiste, suhe ter brez prahu in maščob.
  • Močno vpojne podlage predhodno obdelajte s premazom.
  • Površine pred nanosom pene navlažite z vodo.
  • Peno nanašajte s pištolo; pločevinke ne privijte premočno.
  • Presežke pene takoj odstranite s PU čistilom PURlogic Clean.
  • Po uporabi pištolo temeljito očistite.

Pištola za PU peno 1K ALU Economy – črna, 305 mm

Aluminijasta pištola za PU peno z dobro vzdržljivostjo in protikorozijsko odpornostjo.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Teža izdelka: 183 g
  • Dolžina: 305 mm
  • Enostavno upravljanje in manjša potreba po fizični moči.
  • Odlična zrakotesnost.
  • Test vzdržljivosti: do 50.000 ciklov.
*
*
*