12x Injektirna masa WIT PM200, 300 ml

77,9
77,9

Osnovna injekcijska masa za zidovje in nerazpokan beton. Zanesljiva rešitev za varno pritrjevanje pri standardnih gradbenih aplikacijah.

Priloge
Art.-Št.: AW202603086
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Dvokomponentna kemična sidrna masa

Dvokomponentna reaktivna sidrna masa na osnovi poliestra brez stirena, primerna za posamezne pritrdilne točke v nerazpokanem betonu in zidovju.

  • Barva: siva
  • Kemična osnova: poliester, brez stirena
  • Minimalna/maksimalna temperatura obdelave: od -5 do 35 °C
  • Minimalna/maksimalna temperatura okolice po popolnem strjevanju: od -40 do 80 °C
  • Dolgotrajna temperaturna odpornost: največ 50 °C
  • Kratkotrajna temperaturna odpornost: največ 80 °C
  • Odobritvi: ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Tip izdelka: dvokomponentna reaktivna smolna malta
  • Za posamezne pritrdilne točke v nerazpokanem betonu
  • Združljivo z: sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, standardna navojna palica s certifikatom preskusa 3.1
  • Za posamezne pritrdilne točke v zidovju s perforirano pušo SH
  • Združljivo z: sidrna palica W-VI-A, standardna navojna palica s certifikatom preskusa 3.1, perforirana puša SH

Dokazilo o zmogljivosti

  • Evropska tehnična ocena ETA-12/0569: posamezna pritrdilna točka v nerazpokanem betonu
  • Evropska tehnična ocena ETA-13/0037: posamezna pritrdilna točka v zidovju
  • EPD: okoljska deklaracija proizvoda v skladu z ISO 14025 in EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
*
*
*

Dvokomponentna kemična sidrna masa

Dvokomponentna reaktivna sidrna masa na osnovi poliestra brez stirena, primerna za posamezne pritrdilne točke v nerazpokanem betonu in zidovju.

  • Barva: siva
  • Kemična osnova: poliester, brez stirena
  • Minimalna/maksimalna temperatura obdelave: od -5 do 35 °C
  • Minimalna/maksimalna temperatura okolice po popolnem strjevanju: od -40 do 80 °C
  • Dolgotrajna temperaturna odpornost: največ 50 °C
  • Kratkotrajna temperaturna odpornost: največ 80 °C
  • Odobritvi: ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Tip izdelka: dvokomponentna reaktivna smolna malta
  • Za posamezne pritrdilne točke v nerazpokanem betonu
  • Združljivo z: sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, standardna navojna palica s certifikatom preskusa 3.1
  • Za posamezne pritrdilne točke v zidovju s perforirano pušo SH
  • Združljivo z: sidrna palica W-VI-A, standardna navojna palica s certifikatom preskusa 3.1, perforirana puša SH

Dokazilo o zmogljivosti

  • Evropska tehnična ocena ETA-12/0569: posamezna pritrdilna točka v nerazpokanem betonu
  • Evropska tehnična ocena ETA-13/0037: posamezna pritrdilna točka v zidovju
  • EPD: okoljska deklaracija proizvoda v skladu z ISO 14025 in EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2