12/24 x montažna PU pena AllSeason, 750 ml + pištola za PU peno

Komplet PU pene Allseason in pištole za nanos je namenjen montaži, zapolnjevanju in izolaciji skozi vse leto, tudi pri temperaturah do –10 °C. Pištola omogoča natančen nanos, pena pa dober oprijem in zanesljivo utrjevanje.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

PU pena Allseason – 750 ml

Enokomponentna PU pena za zapolnjevanje in izoliranje, primerna za uporabo v zimskih pogojih do –10 °C.

Področje uporabe

Primerna za zapolnjevanje razpok, dilatacijskih spojev in odprtin ter za izolacijo toplotnih razdelilnikov, kopalniških kadi, zalogovnikov in hladilnih sistemov. Uporablja se tudi za hitro montažo okvirjev oken in vrat, panelnih sten in valovite strešne pločevine ter za zapolnjevanje prebojev za vodovodne, plinske, ogrevalne in električne napeljave.

Lastnosti

  • Uporabna na večini gradbenih površin, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina.
  • Ni primerna za mastne ali oljne površine, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale.
  • Nanašanje s pomočjo pištole.
  • Odporna na vodo, staranje, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce.
  • Ni odporna na UV-žarke.
  • Utrjuje se s pomočjo zračne vlage.

Uporaba

  • Podlaga mora biti čista, stabilna in razmaščena. Lahko je rahlo vlažna, vendar ne sme biti pomrznjena.
  • Peno pred uporabo ogrejte na sobno temperaturo in pločevinko stresajte najmanj 1 minuto.
  • Pločevinko privijte na pištolo in jo med uporabo držite z dnom navzgor.
  • Odprtino napolnite nekoliko čez polovico, saj pena med utrjevanjem poveča volumen.
  • Navpične odprtine polnite od spodaj navzgor, širše odprtine pa postopoma po plasteh.
  • Odvečno utrjeno peno je mogoče odrezati. Svežo peno odstranite s čistilom za PU-peno.
  • Ob prekinitvi dela s pištolo za več kot 15 minut je treba pištolo očistiti s čistilom za PU-peno.

Skladiščenje

  • Skladiščiti v suhem prostoru pri temperaturi od +5 °C do +25 °C.
  • Višje temperature lahko skrajšajo rok uporabe.
  • Pločevinke skladiščite navpično, z ventilom navzgor.
  • Vsebina: 750 ml
  • Pakiranje: 12 pločevink v kartonu

Pištola za PU peno 1K ALU Economy – črna, 305 mm

Aluminijasta pištola za PU peno z dobro vzdržljivostjo in protikorozijsko odpornostjo.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Teža izdelka: 183 g
  • Dolžina: 305 mm
  • Enostavno upravljanje in manjša potreba po fizični moči.
  • Odlična zrakotesnost.
  • Test vzdržljivosti: do 50.000 ciklov.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

PU pena Allseason – 750 ml

Enokomponentna PU pena za zapolnjevanje in izoliranje, primerna za uporabo v zimskih pogojih do –10 °C.

Področje uporabe

Primerna za zapolnjevanje razpok, dilatacijskih spojev in odprtin ter za izolacijo toplotnih razdelilnikov, kopalniških kadi, zalogovnikov in hladilnih sistemov. Uporablja se tudi za hitro montažo okvirjev oken in vrat, panelnih sten in valovite strešne pločevine ter za zapolnjevanje prebojev za vodovodne, plinske, ogrevalne in električne napeljave.

Lastnosti

  • Uporabna na večini gradbenih površin, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina.
  • Ni primerna za mastne ali oljne površine, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale.
  • Nanašanje s pomočjo pištole.
  • Odporna na vodo, staranje, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce.
  • Ni odporna na UV-žarke.
  • Utrjuje se s pomočjo zračne vlage.

Uporaba

  • Podlaga mora biti čista, stabilna in razmaščena. Lahko je rahlo vlažna, vendar ne sme biti pomrznjena.
  • Peno pred uporabo ogrejte na sobno temperaturo in pločevinko stresajte najmanj 1 minuto.
  • Pločevinko privijte na pištolo in jo med uporabo držite z dnom navzgor.
  • Odprtino napolnite nekoliko čez polovico, saj pena med utrjevanjem poveča volumen.
  • Navpične odprtine polnite od spodaj navzgor, širše odprtine pa postopoma po plasteh.
  • Odvečno utrjeno peno je mogoče odrezati. Svežo peno odstranite s čistilom za PU-peno.
  • Ob prekinitvi dela s pištolo za več kot 15 minut je treba pištolo očistiti s čistilom za PU-peno.

Skladiščenje

  • Skladiščiti v suhem prostoru pri temperaturi od +5 °C do +25 °C.
  • Višje temperature lahko skrajšajo rok uporabe.
  • Pločevinke skladiščite navpično, z ventilom navzgor.
  • Vsebina: 750 ml
  • Pakiranje: 12 pločevink v kartonu

Pištola za PU peno 1K ALU Economy – črna, 305 mm

Aluminijasta pištola za PU peno z dobro vzdržljivostjo in protikorozijsko odpornostjo.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Teža izdelka: 183 g
  • Dolžina: 305 mm
  • Enostavno upravljanje in manjša potreba po fizični moči.
  • Odlična zrakotesnost.
  • Test vzdržljivosti: do 50.000 ciklov.
*
*
*