1/12 x odvijač sprej "ROST OFF PLUS", 400 ml

Visokokakovostni odstranjevalec rje z odličnim mazalnim učinkom hitro prodre v zarjavele spoje, izpodriva vlago ter hkrati ščiti pred obrabo in korozijo.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Odvijač sprej Rost Off Plus – 400 ml

Visokokakovosten odstranjevalec rje z odličnimi prodornimi, mazalnimi in protikorozijskimi lastnostmi. Primeren za hitro rahljanje zarjavelih spojev, odstranjevanje rje in lažjo demontažo.

  • Vsebina: 400 ml
  • Temperaturno območje uporabe: od –10 °C do 60 °C
  • Kinematična osnovna viskoznost: 20,5 cSt
  • Kemična osnova: alifatski ogljikovodiki
  • Rok trajanja od izdelave: 12 mesecev
  • Odlične lastnosti lezenja omogočajo učinkovito prodiranje v zarjavele spoje
  • Učinkovito izpodriva vlago in mokroto
  • Posebni aditivi in mazalni borov nitrid zagotavljajo dobro zaščito pred obrabo
  • Posebni aditivi zagotavljajo učinkovito protikorozijsko zaščito
  • Večnamenska razpršilna glava za ciljno ali površinsko nanašanje
  • Brez silikona, smole, kislin, AOX in heksana
  • Dobra združljivost z gumo, laki in elastomeri
  • Primerno za živilsko industrijo zaradi registracije NSF H1; dovoljen je le tehnično neizogiben stik z živili
  • Pri uporabi v bližini živil uporabite samo minimalno potrebno količino
  • Odvečni material pri pršenju takoj odstranite z občutljivih in lakiranih površin
  • Art. št.: 0893140400
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Odvijač sprej Rost Off Plus – 400 ml

Visokokakovosten odstranjevalec rje z odličnimi prodornimi, mazalnimi in protikorozijskimi lastnostmi. Primeren za hitro rahljanje zarjavelih spojev, odstranjevanje rje in lažjo demontažo.

  • Vsebina: 400 ml
  • Temperaturno območje uporabe: od –10 °C do 60 °C
  • Kinematična osnovna viskoznost: 20,5 cSt
  • Kemična osnova: alifatski ogljikovodiki
  • Rok trajanja od izdelave: 12 mesecev
  • Odlične lastnosti lezenja omogočajo učinkovito prodiranje v zarjavele spoje
  • Učinkovito izpodriva vlago in mokroto
  • Posebni aditivi in mazalni borov nitrid zagotavljajo dobro zaščito pred obrabo
  • Posebni aditivi zagotavljajo učinkovito protikorozijsko zaščito
  • Večnamenska razpršilna glava za ciljno ali površinsko nanašanje
  • Brez silikona, smole, kislin, AOX in heksana
  • Dobra združljivost z gumo, laki in elastomeri
  • Primerno za živilsko industrijo zaradi registracije NSF H1; dovoljen je le tehnično neizogiben stik z živili
  • Pri uporabi v bližini živil uporabite samo minimalno potrebno količino
  • Odvečni material pri pršenju takoj odstranite z občutljivih in lakiranih površin
  • Art. št.: 0893140400
*
*
*