100 x plastične vrečke za gume, 2/3/4 paketi

Vreče za pnevmatike iz recikliranega PE ščitijo prtljažnik in notranjost vozila pred umazanijo ter obrabo pri prevozu pnevmatik. Izdelane so iz trpežne, raztegljive folije z visokim deležem recikliranega materiala.

Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Vreča za pnevmatike iz recikliranega PE

Zaščitna vreča za pnevmatike zanesljivo ščiti prtljažnik in notranjost vozila pred umazanijo in obrabo med prevozom pnevmatik.

  • Dimenzije: 100 × 70 × 26 cm
  • Pakiranje: 100 kosov
  • Art. št.: 0899500330
  • Izdelana iz 98 % PCR-materiala iz reciklirane odpadne embalaže
  • Označena z okoljskim znakom Blue Angel in izdelana skladno z njegovimi strogimi okoljskimi merili
  • Robustna in prosojna folija: odporna in raztegljiva zaščitna folija omogoča vpogled v vsebino, hkrati pa dovolj zastira podrobnosti.
  • Praktično kartonsko jedro: premer jedra 50 mm omogoča enostavno in učinkovito uporabo.
  • Okoljski znak Blue Angel potrjuje izpolnjevanje meril glede materialov, odgovorne rabe virov, emisij in drugih okoljskih vidikov skozi celoten življenjski cikel izdelka.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vreča za pnevmatike iz recikliranega PE

Zaščitna vreča za pnevmatike zanesljivo ščiti prtljažnik in notranjost vozila pred umazanijo in obrabo med prevozom pnevmatik.

  • Dimenzije: 100 × 70 × 26 cm
  • Pakiranje: 100 kosov
  • Art. št.: 0899500330
  • Izdelana iz 98 % PCR-materiala iz reciklirane odpadne embalaže
  • Označena z okoljskim znakom Blue Angel in izdelana skladno z njegovimi strogimi okoljskimi merili
  • Robustna in prosojna folija: odporna in raztegljiva zaščitna folija omogoča vpogled v vsebino, hkrati pa dovolj zastira podrobnosti.
  • Praktično kartonsko jedro: premer jedra 50 mm omogoča enostavno in učinkovito uporabo.
  • Okoljski znak Blue Angel potrjuje izpolnjevanje meril glede materialov, odgovorne rabe virov, emisij in drugih okoljskih vidikov skozi celoten življenjski cikel izdelka.
*
*
*