KABELSKI KONČ. ZA STISK.-RG-CU-(J2N)-DIN-M8-6,0QMM

Priloge
Art.-Št.: 09675068
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Za enojne, več, fine in superfine bakrene vodnike, npr. v skladu z DIN EN 60228 razred 1, 2, 5 in 6
• Z oznakami za pravilno stiskanje

Opozorilo


Uporabnik mora preveriti vstavljeni kabel (po potrebi s testom izvleka).
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 6 mm²
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 8 mm
Številka kode v skladu s standardom 5
Premer žice 3,8 mm
Premer odprtine 8,4 mm
Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 27,5 mm
Dolžina rokava 10 mm
Širina 13,5 mm
Največja temperaturna odpornost 125 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
*
*
*

• Za enojne, več, fine in superfine bakrene vodnike, npr. v skladu z DIN EN 60228 razred 1, 2, 5 in 6
• Z oznakami za pravilno stiskanje

Opozorilo


Uporabnik mora preveriti vstavljeni kabel (po potrebi s testom izvleka).
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 6 mm²
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 8 mm
Številka kode v skladu s standardom 5
Premer žice 3,8 mm
Premer odprtine 8,4 mm
Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 27,5 mm
Dolžina rokava 10 mm
Širina 13,5 mm
Največja temperaturna odpornost 125 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna