IZOLIRANI KABELSKI ČEVELJ-46237-M3-0,5MM2

Priloge
Art.-Št.: 0967400043
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Razširjen izolacijski tulec

  • • Usklajene vodnike z močnejšo izolacijo kabelskih žil je mogoče obdelati brez težav.

Vstavljanje "Easy Entry".

  • • Enostavno, hitro in varno vstavljanje vodnika

Visokokakovosten poliamid

  • • Primerno za uporabo v situacijah, ki vključujejo spreminjajoče se obremenitve in temperaturna nihanja

Opozorilo

  • • Monter mora preveriti vpeti kabel (po potrebi ga poskusiti izvleči).
  • • Oblika čepa v skladu z DIN 46231
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. prečni prerez žice 0,1-0,5 mm²
Barva Rumena
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 3 mm
Dolžina 16 mm
Največja nazivna napetost 600 V
Maksimalni temperaturni pogoji 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
Brez silikona Da
*
*
*

Razširjen izolacijski tulec

  • • Usklajene vodnike z močnejšo izolacijo kabelskih žil je mogoče obdelati brez težav.

Vstavljanje "Easy Entry".

  • • Enostavno, hitro in varno vstavljanje vodnika

Visokokakovosten poliamid

  • • Primerno za uporabo v situacijah, ki vključujejo spreminjajoče se obremenitve in temperaturna nihanja

Opozorilo

  • • Monter mora preveriti vpeti kabel (po potrebi ga poskusiti izvleči).
  • • Oblika čepa v skladu z DIN 46231
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice 0,1-0,5 mm²
Barva Rumena
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 3 mm
Dolžina 16 mm
Največja nazivna napetost 600 V
Maksimalni temperaturni pogoji 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
Brez silikona Da