BITUMENSKI PREMAZ-1K-30LTR

Priloge
Art.-Št.: 0893212115
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Kemijska osnova Bitumenska emulzija, napolnjena s polistirenom in plastiko
Barva Črna
Gostota 0,7 g/cm³
Pogoji popolnega strjevanja/utrjevanja Odvisno od: debeline premaza, podlage, temperature in vlage
Pogoji nosilne zmogljivosti za dež Po nastanku kože, odvisno od vlažnosti in temperature okolja
Po njem se lahko hodi pod naslednjimi pogoji ko se popolnoma posuši.
Pogoji za nadaljnjo obdelavo ko se popolnoma posuši.
Min. temperatura obdelave 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave 35 °C
Minimalna temperatura obdelave v okolju 5 °C
Minimalna temperatura obdelave na podlagi 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave na podlagi 30 °C
Največja temperaturna odpornost 70 °C
Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo
Brez topil Da
Prekrivanje razpok 3 mm
Prekrivanje razpok (pogoji) Za debelino plasti 6 mm
Količina nanosa v prostornini/območju 4,5 l/m²
Količina nanosa (pogoji) z debelino plasti 4 mm, celoten sistem z dvema plastema
Vsebina 30 l
Zabojnik Vrečke
Teža vsebine 21 kg
Rok trajanja od proizvodnje 6 mesecev
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje hladno in brez zmrzali, v zaprti originalni posodi
Zahtevana dodatna oprema Lopata, št. izdelka 0695 943 ff, lopata za mešanje, št. izdelka 0713 95 ff
Dodatni članki Varnostna očala, št. izdelka 0892102...; rokavice, št. izdelka 0899435...
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Kemijska osnova Bitumenska emulzija, napolnjena s polistirenom in plastiko
Barva Črna
Gostota 0,7 g/cm³
Pogoji popolnega strjevanja/utrjevanja Odvisno od: debeline premaza, podlage, temperature in vlage
Pogoji nosilne zmogljivosti za dež Po nastanku kože, odvisno od vlažnosti in temperature okolja
Po njem se lahko hodi pod naslednjimi pogoji ko se popolnoma posuši.
Pogoji za nadaljnjo obdelavo ko se popolnoma posuši.
Min. temperatura obdelave 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave 35 °C
Minimalna temperatura obdelave v okolju 5 °C
Minimalna temperatura obdelave na podlagi 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave na podlagi 30 °C
Največja temperaturna odpornost 70 °C
Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo
Brez topil Da
Prekrivanje razpok 3 mm
Prekrivanje razpok (pogoji) Za debelino plasti 6 mm
Količina nanosa v prostornini/območju 4,5 l/m²
Količina nanosa (pogoji) z debelino plasti 4 mm, celoten sistem z dvema plastema
Vsebina 30 l
Zabojnik Vrečke
Teža vsebine 21 kg
Rok trajanja od proizvodnje 6 mesecev
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje hladno in brez zmrzali, v zaprti originalni posodi
Zahtevana dodatna oprema Lopata, št. izdelka 0695 943 ff, lopata za mešanje, št. izdelka 0713 95 ff
Dodatni članki Varnostna očala, št. izdelka 0892102...; rokavice, št. izdelka 0899435...