NOSILNA ZANKA-DIN61360-2000KG-3000MM

Izjemno prožna zanka za vse vrste tovora, ki je nežna do površin.

Priloge
Art.-Št.: 071350 26
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Narejen je iz poliestra visoke trdnosti s tkanimi trakovi in odtisom nosilnosti (WLL - WORK LOAD LIMIT).

  • Barvna oznaka nosilnosti med 1000 in 8000 kg
  • V primerjavi z žičnimi vrvmi in verigami bistveno manjša nevarnost poškodb
  • Brezkončna zanka z nalepko z informacijami o uporabi, ki je odporna na trganje
Specifikacije izdelkov
* *
Učinkovita dolžina 3 m
Barva Zelena
Nosilnost (enojna neposredna) 2000 kg
Nosilnost (enojna u-oblika) 4000 kg
Nosilnost (z enojno zanko) 1600 kg
Material Poliester
Širina pasu 50 mm
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C
Standard EN Tekstilne zanke - Varnost - 2. del: Okrogle zanke iz umetnih vlaken za splošno uporabo
*
*
*

Narejen je iz poliestra visoke trdnosti s tkanimi trakovi in odtisom nosilnosti (WLL - WORK LOAD LIMIT).

  • Barvna oznaka nosilnosti med 1000 in 8000 kg
  • V primerjavi z žičnimi vrvmi in verigami bistveno manjša nevarnost poškodb
  • Brezkončna zanka z nalepko z informacijami o uporabi, ki je odporna na trganje
Specifikacije izdelkov
Učinkovita dolžina 3 m
Barva Zelena
Nosilnost (enojna neposredna) 2000 kg
Nosilnost (enojna u-oblika) 4000 kg
Nosilnost (z enojno zanko) 1600 kg
Material Poliester
Širina pasu 50 mm
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C
Standard EN Tekstilne zanke - Varnost - 2. del: Okrogle zanke iz umetnih vlaken za splošno uporabo